フローリングワイパー
特長:凹凸のある厚手の柔らかなシートが床を傷つけず、髪の毛・ホコリ・花粉・ハウスダストなどのゴミを拭き取ります。環境に優しい再生原料を一部使用。しっかり使える70枚巻き。便利なミシン目付き。
- 用途
- 用途:病院・介護施設・スーパーマーケット・オフィスなどの床掃除など
- 材質
- ポリエステル+再生ポリエステル
- 寸法(mm)
- 200×670
- 色
- ホワイト
- 1ロール(枚)
- 70
- 再生材使用率(%)
- 10
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1ケース(8本×70枚)
注意
※注意:用途以外でのご使用はお控えください。吸水性はありませんので濡れた床でのご使用はおやめください。硬いゴミがついたまま床拭きを続けますと床を傷つける恐れがあります。剥がれ・引っ掛かりのある床でのご使用はお控えください。乳幼児・認知症の方・ペットの誤飲事故を防ぐ為保管場所にはご注意ください。ウエス の新着商品
カテゴリ



























