絞り込み
ブランド
  • 家原ライト工業(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1-1/4(1)
二面幅(mm)
  • 48.5
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 18.5(1)
  • 22(2)
  • 22.3(1)
  • 23(1)
  • 26(3)
  • 27(1)
  • 29(1)
  • 32(4)
  • 38(3)
  • 39(1)
  • 46(2)
  • 54(2)
  • 67(2)
  • その他(2)
耐熱温度(℃)
  • 105(1)
材質(本体)
  • 樹脂(1)
樹脂
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルポッド窓/オイル栓とは、オイルポッド窓は油槽のオイル残量を正確に確認するための器具です。長形、丸形があるほか、H/Lの表示のあるもの、ないものがあるため、必要に応じた製品を探してみてください。オイルポッド窓は耐衝撃性に長けていることが特徴で、破損によって窓からのオイル漏れの心配は少ないです。オイル栓は油槽の栓として機能します。通気を確保して油槽内の真空を回避できるものや防爆仕様のものなどさまざまな特徴を持つオイル栓がありますので、使用する機械に応じて最適なオイル栓を選択しましょう。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルゲージSM形 家原ライト工業オイルゲージSM形家原ライト工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。特殊透明プラスチックのため、105℃まで耐熱性があります。
トラスコ品番551-2552材質特殊透明プラスチック、Oリング:NBR幅(mm)54厚さ(mm)19.5ねじ径取付:G1-1/4寸法A(mm)48.5寸法F(mm)33寸法D(mm)11.6寸法E(mm)19.5寸法B(mm)54寸法C(mm)7.9耐圧(MPa)0.8(40℃)二面幅(mm)48.5耐熱温度(℃)105

グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります

オイルポット窓特集
おすすめ人気ランキング
オイルポッド窓/オイル栓