絞り込み
ねじの呼び
  • G(PF) 1/2(1)
  • G(PF) 3/4(1)
  • G(PF) 1(1)
  • G(PF) 1-1/4(1)
  • G(PF) 1-1/2(1)
  • G(PF) 2(1)
形状
  • 丸形(1)
二面幅(mm)
  • 26(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 46(1)
  • 54(1)
  • 67(1)
耐熱温度(℃)
  • 160
  • 80(3)
  • 90(15)
  • 95(2)
  • 100(40)
  • 105(3)
  • 110(6)
  • 120(1)
  • 130(9)
  • 135(8)
  • 140(1)
  • 150(19)
  • 180(1)
  • 200(5)
材質(本体)
  • 黄銅(3)
ブランド
  • 家原ライト工業(3)
家原ライト工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルポッド窓/オイル栓とは、オイルポッド窓は油槽のオイル残量を正確に確認するための器具です。長形、丸形があるほか、H/Lの表示のあるもの、ないものがあるため、必要に応じた製品を探してみてください。オイルポッド窓は耐衝撃性に長けていることが特徴で、破損によって窓からのオイル漏れの心配は少ないです。オイル栓は油槽の栓として機能します。通気を確保して油槽内の真空を回避できるものや防爆仕様のものなどさまざまな特徴を持つオイル栓がありますので、使用する機械に応じて最適なオイル栓を選択しましょう。
特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MG形オイルゲージ 家原ライト工業MG形オイルゲージ家原ライト工業(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
破損の心配がない 油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
材質(本体)C3604、(窓板)耐熱ガラス形状丸形耐熱温度(℃)160(MAX)耐圧力(MPa)1.5(40℃)
オイルゲージMG形 家原ライト工業オイルゲージMG形家原ライト工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板は耐熱ガラスを使用しており、160℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:耐熱ガラス厚さ(mm)19.5寸法F(mm)19.5寸法D(mm)9.5寸法E(mm)10耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)160
オイルゲージMG形 家原ライト工業オイルゲージMG形家原ライト工業
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板は耐熱ガラスを使用しており、160℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:耐熱ガラス厚さ(mm)22寸法F(mm)22寸法D(mm)10寸法E(mm)12耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)160

グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります

オイルポット窓特集
おすすめ人気ランキング
オイルポッド窓/オイル栓