オイルポッド窓/オイル栓 :「取り付けネジ」の検索結果
関連キーワード
ネジ込み取付け
形状丸形
材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)
使用温度範囲(℃)-30~110
耐熱温度(℃)110
材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T)
材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
ATEX規格(防爆規格)対応品です。
ネジ込み取付け
仕様防爆
形状丸形
材質(本体)特殊ポリアミド、光沢仕上げ、イエロー
使用温度範囲(℃)-20~80
耐熱温度(℃)80
材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)
材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
『グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースニップル
- オイルカップ・グリースカップ
- その他注油器
- オイルポッド窓/オイル栓
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。