バルブキャップイマオコーポレーション当日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。外部の空気を吸気しません。排気キャップ圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
種別ねじ込み式使用温度範囲(℃)-30~120耐熱温度(℃)120
プレッシャーキャップイマオコーポレーション翌日出荷から4日以内出荷
ブリーズ(通気)構造です。
【吸気設定圧力(目安):30hPa】
オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。
【排気設定圧力(目安):350hPa】
反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下の気圧になるようにスプーラが動いて排気します。
色(キャップ)つや消しオレンジろ過度(μm)40材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS302WPA色(ねじ部)つや消しブラック
プレッシャーキャップ PRイマオコーポレーション7日以内出荷
ブリーズ(通気)構造です。
吸気設定圧力(目安):30hPa。オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。
排気設定圧力(目安):350hPa。反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下になるようにスプーラが動いて排気します。
水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100寸法L(mm)17寸法H(mm)59寸法d(mm)25寸法L1(mm)195寸法S(mm)-材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック寸法D2(mm)-材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ寸法GG1 1/4材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS302WPA材質(エアフィルター)ポリウレタンろ過性:40μ材質(レベルゲージ)PR-TG・PR-39BG:SUM22L亜鉛メッキ
『グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります