オイルポッド窓/オイル栓 :「排気弁 吸気弁」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ブリーズ(通気)構造です。
【吸気設定圧力(目安):30hPa】
オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。
【排気設定圧力(目安):350hPa】
反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下の気圧になるようにスプーラが動いて排気します。
色(キャップ)つや消しオレンジ
ろ過度(μm)40
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(スプリング)SUS302WPA
色(ねじ部)つや消しブラック
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。外部の空気を吸気しません。排気キャップ圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
種別ねじ込み式
使用温度範囲(℃)-30~120
耐熱温度(℃)120
ブリーズ(通気)構造です。
吸気設定圧力(目安):30hPa。オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。
排気設定圧力(目安):350hPa。反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下になるようにスプーラが動いて排気します。
水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100
寸法L(mm)17
寸法H(mm)59
寸法d(mm)25
寸法L1(mm)195
寸法S(mm)-
材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック
寸法D2(mm)-
材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ
寸法GG1 1/4
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(スプリング)SUS302WPA
材質(エアフィルター)ポリウレタンろ過性:40μ
材質(レベルゲージ)PR-TG・PR-39BG:SUM22L亜鉛メッキ
排気キャップです。
設定圧力(目安) VL-L:10hPa VL-H:100hPa
タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。
外部の空気を吸気しません。
圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS指令適合製品です。
材質【Oリング・パッキン】ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-30~120
材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック
材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ
材質(スプリング)SUS302WPA
『グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースニップル
- オイルカップ・グリースカップ
- その他注油器
- オイルポッド窓/オイル栓
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。