絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 3/8(1)
- G(PF) 1-1/2(1)
形状
- 丸形(12)
耐熱温度(℃)
- 100(7)
- 130(5)
材質(本体)
- アルミ(1)
- 樹脂(24)
ブランド
- エスコ
- 協和[機構部品](26)
- イマオコーポレーション(16)
- 光宝興産(14)
- 家原ライト工業(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- キーパー(1)
- kipp(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
特価

G 3/4" オイルプラグ
エスコ¥199税込¥2191個当日出荷エスコ品番EA949CX-13材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)色つや消しブラック寸法D(mm)16.5寸法E(mm)12寸法B(mm)12寸法C(mm)32寸法A3/4PF
G1・1/2" オイルキャップ
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷寸法(mm)B:13、C:57.5、D:34色つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG1-1/2オイルシールNBR(ニトリルゴム)
G 1 " オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-45材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)25使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)11寸法E(mm)11寸法C(mm)40耐熱温度(℃)130寸法AG1
G 1/2" オイルプラグ(通気穴付)
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-34材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)18寸法B(mm)11寸法C(mm)26寸法APF1/2
G 1/4" オイルプラグ(通気穴付)
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-32材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/4
G 1/4" オイルプラグ(通気穴なし)
エスコ¥190税込¥2091個翌日出荷仕様通気穴無しエスコ品番EA949CX-22材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/4
オイルウインドウ用ナット
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷RoHS対応品。EA949CX-51~-55、-201~-203用。対辺幅19mm、厚み3mm。黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ。質量(g)3適合ねじG3/8RoHS指令(10物質対応)対応
26mm オイルウィンドウ(ライン型)
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-71材質本体:ポリアミド、窓:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム形状丸形色ブラック使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)28寸法D(mm)4.5寸法E(mm)26寸法B(mm)15寸法C(mm)7耐熱温度(℃)100
40mm オイルウィンドウ(ライン型)
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-66材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート形状丸形色クリア使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)43寸法D(mm)4寸法E(mm)40寸法B(mm)28寸法C(mm)10耐熱温度(℃)100
30mm オイルウィンドウ(ライン型)
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-64材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート形状丸形色クリア使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)32寸法D(mm)4寸法E(mm)30寸法B(mm)20寸法C(mm)8耐熱温度(℃)100
26mm オイルウィンドウ(ライン型)
エスコ¥545税込¥6001個翌日出荷仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-63材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート形状丸形色クリア使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)28寸法D(mm)3寸法E(mm)26寸法B(mm)17寸法C(mm)8耐熱温度(℃)100
17mm オイルウィンドウ(ライン型)
エスコ(1件のレビュー)¥485税込¥5341個翌日出荷仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-61材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート形状丸形色クリア使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)18寸法D(mm)3寸法E(mm)17寸法B(mm)9寸法C(mm)7耐熱温度(℃)100
G 1 " オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-54材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)形状丸形使用温度範囲(℃)-30~100寸法D(mm)11寸法E(mm)9.5寸法B(mm)23寸法C(mm)42.5耐熱温度(℃)100寸法AG1
G 1/2" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-52材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)形状丸形使用温度範囲(℃)-30~100寸法D(mm)10寸法E(mm)8.5寸法B(mm)14.5寸法C(mm)28耐熱温度(℃)100寸法AG1/2
G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥965税込¥1,0621個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-46材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)30使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)12寸法E(mm)13寸法C(mm)47耐熱温度(℃)130寸法AG1-1/4
G 3/4" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥565税込¥6221個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-44材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)20使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)10寸法E(mm)9寸法C(mm)31耐熱温度(℃)130寸法AG3/4
G 1/2" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-43材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)14使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)10寸法E(mm)8寸法C(mm)26耐熱温度(℃)130寸法AG1/2
G 3/8" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥335税込¥3691個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-42材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)11使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)8寸法E(mm)7寸法C(mm)22耐熱温度(℃)130寸法AG3/8
G 1" オイルプラグ(通気穴付)
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-36材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)22寸法B(mm)13寸法C(mm)38寸法APF1
G 1/8" オイルプラグ(通気穴付)
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-31材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/8
G 1/8" オイルプラグ(通気穴なし)
エスコ¥190税込¥2091個翌日出荷仕様通気穴無しエスコ品番EA949CX-21材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/8
G 1" /100mbar バルブキャップ
エスコ¥1,390税込¥1,5291個翌日出荷タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-65材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)37寸法E(mm)23寸法C(mm)42寸法APF1
G 3/4"/100mbar バルブキャップ
エスコ¥1,240税込¥1,3641個翌日出荷タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-64材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)37寸法E(mm)18寸法C(mm)42寸法APF3/4
G 1/2"/100mbar バルブキャップ
エスコ¥905税込¥9961個翌日出荷タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-63材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)30寸法E(mm)14寸法C(mm)31寸法APF1/2
G 3/8"/100mbar バルブキャップ
エスコ¥820税込¥9021個翌日出荷タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-62材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)30寸法E(mm)10寸法C(mm)31寸法APF3/8
G 3/8" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)
エスコ¥820税込¥9021個翌日出荷急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-22材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)9.5寸法E(mm)10寸法B(mm)31寸法C(mm)29.5寸法APF3/8
『グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースニップル
- オイルカップ・グリースカップ
- その他注油器
- オイルポッド窓/オイル栓