オイルポッド窓/オイル栓 :「つや消し黒」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法A3/8PF エスコ品番EA949CX-11 材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) つや消しブラック 寸法D(mm)13 寸法E(mm)8 寸法B(mm)9 寸法C(mm)22
1個
220 税込242
翌日出荷

寸法A3/4PF エスコ品番EA949CX-13 材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) つや消しブラック 寸法D(mm)16.5 寸法E(mm)12 寸法B(mm)12 寸法C(mm)32
1個
280 税込308
当日出荷

寸法(mm)B:13、C:42.5、D:28.5 つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド ねじ径AG1 オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
560 税込616
翌日出荷

寸法(mm)B:12、C:34.5、D:27 つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド ねじ径AG3/4 オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
485 税込534
当日出荷

寸法APF3/8 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-33 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)22
1個
270 税込297
翌日出荷

寸法(mm)B:11、C:28.5、D:25 つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド ねじ径AG1/2 オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
440 税込484
当日出荷

寸法(mm)B:9、C:20.5、D:19 つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド ねじ径AG1/4 オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
390 税込429
翌日出荷

寸法(mm)B:13、C:57.5、D:34 つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド ねじ径AG1-1/2 オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

寸法(mm)B:13、C:52、D:32 つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド ねじ径AG1-1/4 オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
800 税込880
翌日出荷

寸法(mm)B:9、C:25、D:21 つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド ねじ径AG3/8 オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
425 税込468
翌日出荷

寸法APF1 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-36 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)22 寸法B(mm)13 寸法C(mm)38
1個
475 税込523
翌日出荷

寸法A1/2PF エスコ品番EA949CX-12 材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) つや消しブラック 寸法D(mm)15 寸法E(mm)10 寸法B(mm)11 寸法C(mm)28
1個
245 税込270
当日出荷

寸法APF1 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-26 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)22 寸法B(mm)13 寸法C(mm)38
1個
415 税込457
翌日出荷

寸法APF3/4 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-35 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)20 寸法B(mm)12 寸法C(mm)32
1個
400 税込440
翌日出荷

寸法APF3/8 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-23 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)22
1個
220 税込242
翌日出荷

寸法APF1/4 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-22 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)19
1個
220 税込242
翌日出荷

寸法APF1/8 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-21 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)19
1個
220 税込242
翌日出荷

寸法APF1/2 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-24 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)18 寸法B(mm)11 寸法C(mm)26
1個
230 税込253
翌日出荷

寸法APF1/4 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-32 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)19
1個
255 税込281
翌日出荷

寸法APF3/4 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-25 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)20 寸法B(mm)12 寸法C(mm)32
1個
330 税込363
翌日出荷

寸法APF1/2 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-34 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)18 寸法B(mm)11 寸法C(mm)26
1個
270 税込297
翌日出荷

寸法APF1/8 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-31 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)19
1個
255 税込281
翌日出荷

『グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります