15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱温度(℃)100 使用温度範囲(℃)-30~100 形状丸形 仕様はめ込み取付型 エスコ品番EA949CX-62 材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート クリア 寸法A(mm)21 寸法D(mm)3 寸法E(mm)20 寸法B(mm)12 寸法C(mm)8
1個
570 税込627
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)100 形状丸形 仕様はめ込み取付型 エスコ品番EA949CX-64 材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート クリア 寸法A(mm)32 寸法D(mm)4 寸法E(mm)30 寸法B(mm)20 寸法C(mm)8
1個
755 税込831
翌日出荷

耐熱温度(℃)100 使用温度範囲(℃)-30~100 形状丸形 仕様はめ込み取付型 エスコ品番EA949CX-66 材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート クリア 寸法A(mm)43 寸法D(mm)4 寸法E(mm)40 寸法B(mm)28 寸法C(mm)10
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)100 形状丸形 仕様はめ込み取付型 エスコ品番EA949CX-63 材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート クリア 寸法A(mm)28 寸法D(mm)3 寸法E(mm)26 寸法B(mm)17 寸法C(mm)8
1個
635 税込699
翌日出荷

耐熱温度(℃)100 使用温度範囲(℃)-30~100 形状丸形 仕様はめ込み取付型 エスコ品番EA949CX-61 材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート クリア 寸法A(mm)18 寸法D(mm)3 寸法E(mm)17 寸法B(mm)9 寸法C(mm)7
1個
560 税込616
翌日出荷

耐熱温度(℃)100 使用温度範囲(℃)-30~100 形状丸形 仕様はめ込み取付型 エスコ品番EA949CX-65 材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート クリア 寸法A(mm)38 寸法D(mm)4 寸法E(mm)35 寸法B(mm)25 寸法C(mm)9
1個
850 税込935
翌日出荷

耐熱温度(℃)130 使用温度範囲(℃)-30~130 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-43 材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) 径(Φmm)(窓)14 寸法D(mm)10 寸法E(mm)8 寸法C(mm)26 寸法AG1/2
1個
440 税込484
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-30~130 耐熱温度(℃)130 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-42 材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) 径(Φmm)(窓)11 寸法D(mm)8 寸法E(mm)7 寸法C(mm)22 寸法AG3/8
1個
390 税込429
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)100 形状丸形 仕様はめ込み取付型 エスコ品番EA949CX-72 材質本体:ポリアミド、窓:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム ブラック 寸法A(mm)36 寸法D(mm)5.5 寸法E(mm)32 寸法B(mm)20 寸法C(mm)10
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)100 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-54 材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) 寸法D(mm)11 寸法E(mm)9.5 寸法B(mm)23 寸法C(mm)42.5 寸法AG1
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

耐熱温度(℃)130 使用温度範囲(℃)-30~130 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-46 材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) 径(Φmm)(窓)30 寸法D(mm)12 寸法E(mm)13 寸法C(mm)47 寸法AG1-1/4
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-30~130 耐熱温度(℃)130 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-45 材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) 径(Φmm)(窓)25 寸法D(mm)11 寸法E(mm)11 寸法C(mm)40 寸法AG1
1個
765 税込842
翌日出荷

耐熱温度(℃)130 使用温度範囲(℃)-30~130 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-44 材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) 径(Φmm)(窓)20 寸法D(mm)10 寸法E(mm)9 寸法C(mm)31 寸法AG3/4
1個
655 税込721
翌日出荷

耐熱温度(℃)100 使用温度範囲(℃)-30~100 形状丸形 仕様はめ込み取付型 エスコ品番EA949CX-71 材質本体:ポリアミド、窓:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム ブラック 寸法A(mm)28 寸法D(mm)4.5 寸法E(mm)26 寸法B(mm)15 寸法C(mm)7
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)100 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-52 材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) 寸法D(mm)10 寸法E(mm)8.5 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)28 寸法AG1/2
1個
765 税込842
翌日出荷

『グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります