急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF3/8
仕様跳ね油漏れ防止構造
エスコ品番EA949CW-22
材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)9.5
寸法E(mm)10
寸法B(mm)31
寸法C(mm)29.5
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
寸法A1/2PF
エスコ品番EA949CX-12
材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
色つや消しブラック
寸法D(mm)15
寸法E(mm)10
寸法B(mm)11
寸法C(mm)28
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。
圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF3/8
仕様低圧作動/100mbar
エスコ品番EA949CW-62
材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)30
寸法E(mm)10
寸法C(mm)31
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
耐熱温度(℃)100
使用温度範囲(℃)-30~100
形状丸形
仕様はめ込み取付型
エスコ品番EA949CX-66
材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート
色クリア
寸法A(mm)43
寸法D(mm)4
寸法E(mm)40
寸法B(mm)28
寸法C(mm)10
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
耐熱温度(℃)130
使用温度範囲(℃)-30~130
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-43
材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
径(Φmm)(窓)14
寸法D(mm)10
寸法E(mm)8
寸法C(mm)26
寸法AG1/2
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱温度(℃)100
形状丸形
仕様はめ込み取付型
エスコ品番EA949CX-72
材質本体:ポリアミド、窓:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム
色ブラック
寸法A(mm)36
寸法D(mm)5.5
寸法E(mm)32
寸法B(mm)20
寸法C(mm)10
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
耐熱温度(℃)130
使用温度範囲(℃)-30~130
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-44
材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
径(Φmm)(窓)20
寸法D(mm)10
寸法E(mm)9
寸法C(mm)31
寸法AG3/4
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱温度(℃)100
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-52
材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
寸法D(mm)10
寸法E(mm)8.5
寸法B(mm)14.5
寸法C(mm)28
寸法AG1/2
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
『グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースニップル
- オイルカップ・グリースカップ
- その他注油器
- オイルポッド窓/オイル栓
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。