絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
常用トルク(N・m)
  • 250(1)
  • 1310(1)
全長(mm)
  • 50.5(1)
  • 58.5(1)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 84
  • 15(40)
  • 16(78)
  • 19(38)
  • 20(128)
  • 25(118)
  • 26(48)
  • 30(58)
  • 32(116)
  • 34(42)
  • 40(142)
  • 44(31)
  • 50(148)
  • 55(81)
  • 60(43)
  • 65(70)
  • 80(60)
  • 90(41)
  • 95(41)
  • 100(39)
  • 125(35)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500(1)
1500
許容偏心(mm)
  • 0.254(2)
0.254
許容偏角(°)
  • 1(2)
  • 7.5(1)
1・7.5
ブランド
  • 椿本チエイン(7)
  • アイセル(2)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • アサ電子工業(1)
椿本チエイン・アイセル・KANA(片山チエン)・アサ電子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラチェーンカップリングケース 椿本チエインローラチェーンカップリングケース椿本チエイン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)1種類ケースのみ
パワーロック ELシリーズ 椿本チエインパワーロック ELシリーズ椿本チエイン
4,598税込5,058
1個
翌日出荷から6日以内出荷
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
パワーロック TFシリーズ 椿本チエインパワーロック TFシリーズ椿本チエイン
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
センタリング機能があります。 小径ボスの締結ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック EFシリーズ 椿本チエインパワーロック EFシリーズ椿本チエイン
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ボールカップリング NBSタイプ アサ電子工業ボールカップリング NBSタイプアサ電子工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースを使用 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です
材質アルミ合金、ニッケルメッキ種類ジョイントタイプ
メカロック MSRタイプ アイセルメカロック MSRタイプアイセル
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7種類締結具RoHS指令(10物質対応)対応
ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ ケース 椿本チエインローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ ケース椿本チエイン
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。 2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。 3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。
許容偏角(°)1材質アルミダイカスト種類ケースのみオイルシール特殊形ねじ穴数4
メカロック MKRタイプ アイセルメカロック MKRタイプアイセル
9,898税込10,888
1個
12日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック TF-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック TF-KPシリーズ椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から76日以内出荷
クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック EFシリーズ 椿本チエインパワーロック EFシリーズ椿本チエイン
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から6日以内出荷
センタリング機能あり

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング