絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 11(1)
  • 11~28(2)
  • 11~48(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(2)
  • 38(1)
  • 40(3)
軸穴径d2(Φmm)
  • 10~30(2)
  • 11(1)
  • 11~48(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(2)
  • 38(1)
  • 40(3)
常用トルク(N・m)
  • 20(2)
  • 50(5)
  • 150(3)
  • 2500(1)
  • 2570(2)
全長(mm)
  • 32(1)
  • 51.2(1)
  • 62(2)
  • 101(1)
  • 110(5)
外径(Φmm)
  • 85
  • 15(40)
  • 16(58)
  • 19(38)
  • 20(81)
  • 25(70)
  • 26(48)
  • 30(58)
  • 32(69)
  • 34(42)
  • 40(76)
  • 44(31)
  • 50(70)
  • 55(80)
  • 60(43)
  • 65(68)
  • 80(60)
  • 90(39)
  • 95(41)
  • 100(38)
  • 125(32)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(3)
  • 5500(1)
  • 8000(2)
  • 9000(2)
4000・5500・8000・9000
許容偏心(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.3(3)
  • 1(2)
0.1・0.3・1
許容偏角(°)
  • 0.5(1)
  • 1(3)
  • 3(2)
0.5・1・3
ブランド
  • 椿本チエイン(10)
  • 三木プーリ(7)
  • ナベル(6)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • KANA(片山チエン)(1)
椿本チエイン・三木プーリ・ナベル・三ツ星ベルト・KANA(片山チエン)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリスパフレックス ALモデル 軸穴完成品三木プーリ(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
パワーロック ASシリーズ 椿本チエインパワーロック ASシリーズ椿本チエイン(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から47日以内出荷
汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
スパフレックスカップリング(ALモデル) 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル)三木プーリ(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品三木プーリ(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
センターフレックス [Aモデル] 三木プーリセンターフレックス [Aモデル]三木プーリ(4件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収コンパクト優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン椿本チエイン パワーロック ASシリーズ椿本チエイン
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
もっともポピュラーな汎用タイプです。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
ハイパーフレックスカップリング MT形 三ツ星ベルトハイパーフレックスカップリング MT形三ツ星ベルト
9,198税込10,118
1個
当日出荷から4日以内出荷
・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類ジョータイプ標準偏角(度)1
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
パワーロック AS-SSシリーズ 椿本チエインパワーロック AS-SSシリーズ椿本チエイン
60,980税込67,078
1個
翌日出荷から8日以内出荷
汎用タイプです。 腐食雰囲気の悪環境などに適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック AD-Nシリーズ 椿本チエインパワーロック AD-Nシリーズ椿本チエイン
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から12日以内出荷
大容量用締結具ですASシリーズの約1.5倍~3倍以上の伝達トルク容量があります。ASシリーズと同一の内外径ですASシリーズと内外径寸法が同一となっています。センタリング機能がありますボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。一体形テーパーリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。
適合軸公差h8適合ボス穴公差H8センタリング機能あり
ナイロンチェーンカップリング 椿本チエインナイロンチェーンカップリング椿本チエイン
7,598税込8,358
1個
翌日出荷から12日以内出荷
・潤滑不要 一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。 ・フレキシビリティー チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。 ・取扱いが容易 スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。 ・環境にやさしい エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.1種類セット品材質(ハブ)炭素鋼
パワーロック ADNシリーズ 椿本チエインパワーロック ADNシリーズ椿本チエイン
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック AEシリーズ 椿本チエインパワーロック AEシリーズ椿本チエイン
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
センタリング機能あり
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ Sタイプ三ツ星ベルト
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
材質(フランジ)スチール(弾性体)合成ゴムタイプシャフトタイプ(外ボス) / シャフトタイプ(外ボス)種類ジョータイプ下穴径(Φmm)-
パワーロック AS-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック AS-KPシリーズ椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック 椿本チエインパワーロック椿本チエイン
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
センタリング機能なし
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ)ナベル
18,980税込20,878
1個
51日以内出荷
材質耐熱コークス(厚さ0.36mmグレー)、中間板:PVC形状(口元)フランジ×フランジタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×フランジ)ナベル
13,980税込15,378
1個
51日以内出荷
材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC形状(口元)クランプ×フランジタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80℃口元長(mm)(クランプ)20瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ)ナベル
9,998税込10,998
1個
51日以内出荷
材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC形状(口元)クランプ×クランプタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80℃口元長(mm)(クランプ)20瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ)ナベル
11,980税込13,178
1個
51日以内出荷
材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC形状(口元)フランジ×フランジタイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ)ナベル
11,980税込13,178
1個
51日以内出荷
材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC形状(口元)クランプ×フランジタイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80口元長(mm)(クランプ)20
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ)ナベル
9,998税込10,998
1個
51日以内出荷
材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC形状(口元)クランプ×クランプタイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80口元長(mm)(クランプ)20
ポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様)三木プーリ
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
ポジロック PSL-Gシリーズ 三木プーリポジロック PSL-Gシリーズ三木プーリ
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ Sタイプ三ツ星ベルト
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類ジョータイプ
パワーロック AND-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック AND-KPシリーズ椿本チエイン
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
大容量用締結具です。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
仕様無電解ニッケルメッキ仕様

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング