絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(5)
  • 6(7)
  • 6.35(2)
  • 8(15)
  • 9.525(10)
  • 10(15)
  • 11(12)
  • 12(15)
  • 14(15)
  • 15(8)
  • 16(8)
  • 18(8)
  • 19(8)
  • 20(8)
軸穴径d2(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(7)
  • 6.35(2)
  • 8(15)
  • 9.525(10)
  • 10(15)
  • 11(15)
  • 12(15)
  • 14(15)
  • 15(8)
  • 16(8)
  • 18(8)
  • 19(8)
  • 20(8)
常用トルク(N・m)
  • 2.2(2)
  • 2.3(2)
  • 3.3(2)
  • 4(2)
  • 4.9(2)
  • 10(2)
  • 17(2)
  • 21(2)
全長(mm)
  • 11(1)
  • 23.1(1)
  • 27(2)
  • 32(2)
  • 32.2(2)
  • 42(1)
  • 66(8)
外径(Φmm)
  • 27(7)
  • 40(8)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 23000
  • 3000(29)
  • 3600(17)
  • 4000(40)
  • 5000(40)
  • 6000(78)
  • 7000(37)
  • 8000(40)
  • 9000(38)
  • 10000(130)
  • 11000(39)
  • 12000(38)
  • 14000(27)
  • 15000(48)
  • 16000(18)
  • 18000(30)
  • 19000(24)
  • 21000(20)
  • 25000(47)
  • 31000(26)
  • 33000(17)
許容偏心(mm)
  • 0.02(2)
  • 0.08(2)
  • 0.1(4)
  • 0.15(6)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
0.02・0.08・0.1・0.15・0.2・0.3
許容偏角(°)
  • 1(10)
  • 1.5(3)
  • 2(2)
1・1.5・2
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
NBK(鍋屋バイテック会社)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2NBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2 NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2NBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(防振ゴム)FKM
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XGT・XGSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-27C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-27CNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)3.3許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)27種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)6.6慣性モーメント(kg・m2)3.1×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)1800材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)1
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-27C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-27CNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)3.3許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])23000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)6.6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-BL NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-BLNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)4.9許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.15材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)9.8ボルト数6慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4静的ねじりばね定数(N・m/rad)380材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプBLスリーブ長(mm)18
カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類ディスクタイプ
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-27C2 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-27C2NBK(鍋屋バイテック会社)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)2.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A7075質量(g)30種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)4.4慣性モーメント(kg・m2)3.1×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-WH NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-WHNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)10許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)20ボルト数6慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4静的ねじりばね定数(N・m/rad)570材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプWHスリーブ長(mm)18
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-RD NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-RDNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)17許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)34ボルト数6慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプRDスリーブ長(mm)18
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-GR NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)21許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.08材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)42ボルト数6慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプGRスリーブ長(mm)18
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-EW NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-EWNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)10許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)20ボルト数6慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4静的ねじりばね定数(N・m/rad)570材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)18
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-ER NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-ERNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)17許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)34ボルト数6慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプERDスリーブ長(mm)18
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-EG NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-EGNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)21許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.08材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)42ボルト数6慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプEGRスリーブ長(mm)18
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-EB NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-EBNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)4.9許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.15材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)9.8ボルト数6慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4静的ねじりばね定数(N・m/rad)380材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)18

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング