絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 60
  • 5(138)
  • 6(172)
  • 8(195)
  • 10(202)
  • 11(146)
  • 12(223)
  • 14(237)
  • 15(225)
  • 16(224)
  • 18(197)
  • 19(173)
  • 20(233)
  • 22(171)
  • 24(160)
  • 25(213)
  • 28(184)
  • 30(167)
  • 32(135)
  • 35(149)
  • 38(111)
軸穴径d2(Φmm)
  • 60(24)
常用トルク(N・m)
  • 310(1)
  • 350(1)
  • 525(1)
  • 600(2)
  • 620(1)
  • 640(1)
  • 800(5)
  • 930(2)
  • 1050(1)
  • 1470(2)
全長(mm)
  • 65(1)
  • 68(1)
  • 71(1)
  • 99.6(1)
  • 114(1)
  • 117.6(1)
  • 123.5(1)
  • 124(1)
  • 140(1)
  • 141(1)
  • 141.2(1)
  • 142(1)
  • 151(1)
  • 154(1)
  • 157.2(1)
  • 164(1)
  • 164.6(1)
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 143(1)
  • 155(5)
  • 185(2)
  • 200(4)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3200(1)
  • 3750(2)
  • 3800(2)
  • 4500(1)
  • 4800(2)
  • 5200(1)
  • 6000(1)
  • 9500(2)
  • 10000(2)
  • 12000(1)
3200・3750・3800・4500・4800・5200・6000・9500・10000・12000
許容偏心(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(3)
  • 0.36(1)
  • 0.7(3)
0.02・0.15・0.2・0.36・0.7
許容偏角(°)
  • 1(9)
  • 6(1)
1・6
ブランド
  • KANA(片山チエン)(7)
  • 三木プーリ(5)
  • アイセル(3)
  • 酒井製作所(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • カネミツ(2)
  • ケイセブン(1)
KANA(片山チエン)・三木プーリ・アイセル・酒井製作所・NBK(鍋屋バイテック会社)・三ツ星ベルト・カネミツ・ケイセブン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンカップリング(本体片側) KANA(片山チエン)チェーンカップリング(本体片側)KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形固定軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
82,980税込91,278特価
1セット
当日出荷から61日以内出荷
種類フランジタイプ
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント)三木プーリ
49,980税込54,978
1個
23日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)800許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.8最高回転数(min-1[r.p.m])9500ねじりばね定数(N・m/rad)780000軸方向ばね定数(N/mm)313慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCLS関連資料技術資料1(0.5MB)
精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所精密補正軸継手 UCNシリーズ酒井製作所
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質S45C種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
95,980税込105,578
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)600許容偏心(mm)0.7許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±3.6最高回転数(min-1[r.p.m])3800ねじりばね定数(N・m/rad)390000軸方向ばね定数(N/mm)156慣性モーメント(×10-3kg・m2)15材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304表面処理無電解ニッケルめっき
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
57,980税込63,778
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)600許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.8最高回転数(min-1[r.p.m])9500ねじりばね定数(N・m/rad)780000軸方向ばね定数(N/mm)313慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304表面処理無電解ニッケルめっき
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント)三木プーリ
86,980税込95,678
1個
23日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])3800許容トルク(N・m)800材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)390000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)156軸方向変位(mm)±3.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)15許容偏心(mm)0.7
ディスクカップリング ADシリーズ アイセルディスクカップリング ADシリーズアイセル
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクカップリング ASシリーズ アイセルディスクカップリング ASシリーズアイセル
73,980税込81,378
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクカップリング AHSシリーズ アイセルディスクカップリング AHSシリーズアイセル
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷から25日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ MB10020~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB10020~KANA(片山チエン)
26,390税込29,029
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB12018~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB12018~KANA(片山チエン)
33,250税込36,575
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB12022~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB12022~KANA(片山チエン)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB6022~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB6022~KANA(片山チエン)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB8018~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB8018~KANA(片山チエン)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB8022~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB8022~KANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
SNS フランジ形固定軸継手 カネミツSNS フランジ形固定軸継手カネミツ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類フランジタイプ材質(本体)S35C 鍛造品
SNS たわみ軸継手 カネミツSNS たわみ軸継手カネミツ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LCSシリーズ酒井製作所
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LCDシリーズ酒井製作所
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
ケイフレックスカップリング ケイセブンケイフレックスカップリングケイセブン
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
種類コイルタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105三木プーリ
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])4500材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ軸方向変位(mm)-0.9~+2
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
76,980税込84,678
1セット
翌日出荷から61日以内出荷
種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6材質(本体)S25C以上
チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ SZタイプ三ツ星ベルト
1個
欠品中
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類ジョータイプ
チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ SVタイプ三ツ星ベルト
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類ジョータイプ

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング