絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 5(3)
  • 6(9)
  • 6.35(8)
  • 7(6)
  • 8(53)
  • 9(35)
  • 9.525(35)
  • 10(44)
  • 11(36)
  • 12(44)
  • 13(14)
  • 14(35)
  • 15(33)
  • 16(26)
  • 18(16)
  • 19(16)
  • 20(17)
  • 22(9)
  • 24(6)
  • 25(7)
軸穴径d2(Φmm)
  • 6(7)
  • 6.35(6)
  • 7(4)
  • 8(24)
  • 9(14)
  • 9.525(20)
  • 10(34)
  • 11(33)
  • 12(45)
  • 13(22)
  • 14(48)
  • 15(52)
  • 16(51)
  • 17(7)
  • 18(31)
  • 19(16)
  • 20(17)
  • 22(8)
  • 24(5)
  • 25(6)
常用トルク(N・m)
  • 10
  • 0.5(53)
  • 0.6(63)
  • 0.7(49)
  • 1(153)
  • 1.5(49)
  • 1.6(43)
  • 2(184)
  • 2.2(77)
  • 2.5(80)
  • 4(131)
  • 5(271)
  • 7(44)
  • 12(208)
  • 25(298)
  • 60(386)
  • 80(59)
  • 100(99)
  • 180(85)
  • 250(68)
全長(mm)
  • 15(1)
  • 24(2)
  • 25.5(1)
  • 30(4)
  • 30.5(1)
  • 32(1)
  • 34(5)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 41(1)
  • 42(1)
  • 44(1)
  • 45(2)
  • 46.6(1)
  • 47(1)
  • 48(7)
  • 50(4)
  • 58(3)
  • 61(4)
  • 66(8)
外径(Φmm)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 21(2)
  • 26(2)
  • 27(1)
  • 29(1)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 36(1)
  • 39(8)
  • 40(8)
  • 42(1)
  • 44(2)
  • 45(4)
  • 48(1)
  • 55(4)
  • 56(2)
  • 57(3)
  • 63(2)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000(1)
  • 3500(1)
  • 4500(2)
  • 5000(2)
  • 6000(10)
  • 10000(16)
  • 11900(2)
  • 12000(1)
  • 14000(2)
  • 15000(4)
  • 16000(1)
  • 19000(2)
  • 20000(1)
  • 23000(2)
  • 23800(2)
1000・3500・4500・5000・6000・10000・11900・12000・14000・15000・16000・19000・20000・23000・23800
許容偏心(mm)
  • 0.02(5)
  • 0.1(9)
  • 0.2(6)
  • 0.24(3)
  • 0.3(11)
  • 0.4(3)
  • 0.5(11)
0.02・0.1・0.2・0.24・0.3・0.4・0.5
許容偏角(°)
  • 0.6(2)
  • 1(28)
  • 2(4)
  • 3(9)
  • 4(1)
0.6・1・2・3・4
ブランド
  • 三木プーリ(197)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • 酒井製作所(7)
  • アサ電子工業(4)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • ケイセブン(1)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)・酒井製作所・アサ電子工業・KANA(片山チエン)・ケイセブン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MRGシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリスパフレックス ALモデル 軸穴完成品三木プーリ(1件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
MJ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社)MJ用スリーブNBK(鍋屋バイテック会社)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類関連商品
スパフレックスカップリング(ALモデル) 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル)三木プーリ(2件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル) 三木プーリスパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)三木プーリ(4件のレビュー)
2,487税込2,736
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80バックラッシ
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品三木プーリ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-40 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40NBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25軸方向変位(mm)0~+1.2
カプリコン MJTシリーズ MJT-40K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40KNBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
カプリコン MLRシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MLRシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類リジッドタイプ
センターフレックス [Aモデル] 三木プーリセンターフレックス [Aモデル]三木プーリ(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収コンパクト優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40CNBK(鍋屋バイテック会社)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
669税込736特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から36日以内出荷
耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル三木プーリ(1件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)4材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-44C2 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-44C2NBK(鍋屋バイテック会社)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)10許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.3材質(本体)A7075質量(g)151種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)20慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5
スターフレックスカップリング(下穴品) 三木プーリスターフレックスカップリング(下穴品)三木プーリ
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
バウマンフレックスカップリング 三木プーリバウマンフレックスカップリング三木プーリ(2件のレビュー)
10,600税込11,660特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
種類コイルタイプ
オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業オルダムカップリング APJUタイプアサ電子工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容周囲温度(℃)-50~200キー溝(mm)なし
SFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)三木プーリ
7,632税込8,395
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状Cねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±0.25RoHS指令(10物質対応)対応
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) 三木プーリスターフレックスカップリング(クランプタイプ)三木プーリ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ締結タイプクランプ
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-15B-15B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-15B-15B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
7日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)15
スパフレックス(ジョーカップリング) ALモデル 三木プーリスパフレックス(ジョーカップリング) ALモデル三木プーリ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1
バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品 三木プーリバウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品三木プーリ
12,980税込14,278
1個
18日以内出荷
金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
材質(本体)ハブ:SUM24L相当品許容偏角(°)3使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線
SFC サーボフレックスカップリング SFC-035SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-035SA2三木プーリ
7,698税込8,468
1個
当日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.082材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)18.44×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±0.25
精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所精密補正軸継手 UCNシリーズ酒井製作所
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質S45C種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435
精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所精密補正軸継手 UAシリーズ酒井製作所
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から26日以内出荷
精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダムフック合成式の軸継手。高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。サーボモータの高速高応答高トルクに対応。軸締結は確実で軸振れがない。
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435材質(ハブ)高力アルミ合金締結タイプボルトクランプ
ポジロック PSL-Dシリーズ 三木プーリポジロック PSL-Dシリーズ三木プーリ
7,398税込8,138
1個
当日出荷から13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所精密補正軸継手 UAシリーズ酒井製作所
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から15日以内出荷
精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。 サーボモータの高速・高応答・高トルクに対応。 軸締結は確実で軸振れがない。
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質A2017種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ
8,098税込8,908
1個
21日以内出荷
振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
カプリコン MHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MHSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)軸方向変位(mm)±0.2
カプリコンlimX XRPシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XRPシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
材質(本体)A7075種類リジッドタイプ
カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類ディスクタイプ
サーボフレックス(SA2タイプ) 三木プーリサーボフレックス(SA2タイプ)三木プーリ
7,920税込8,712
1個
翌日出荷から11日以内出荷
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
サーボフレックス(DA2タイプ) 三木プーリサーボフレックス(DA2タイプ)三木プーリ
9,607税込10,568
1個
翌日出荷から11日以内出荷
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理スペーサ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼材質(スペーサ)高力アルミ合金バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UA-Cシリーズ 酒井製作所精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UA-Cシリーズ酒井製作所
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷から30日以内出荷
高剛性ボディとダブルボルトクランプ仕様により高精度・高応答性制御に適しています。
材質ハブ:アルミニウム合金(A2017)寸法A(mm)15
精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UCN-Bシリーズ 酒井製作所精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UCN-Bシリーズ酒井製作所
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷から30日以内出荷
流線型ボディによる低慣性構造で剛性に優れたヘビィーデュティー仕様です。
材質ハブ:炭素鋼(S45C)
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-11B-18B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-11B-18B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
9日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)11軸穴径d2(Φmm)18
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-8B-9.525B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-8B-9.525B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
9日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)9.525
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-9.525B-12B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-9.525B-12B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
9日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)9.525軸穴径d2(Φmm)12
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-11B-12B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-36-A-11B-12B三木プーリ
13,203税込14,523
1個
9日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-AタイプCPU寸法L(mm)44寸法L1(mm)4.75寸法A(mm)13許容トルク(N・m)10寸法D(mm)36寸法E(mm)0.3MM4軸穴径d1(Φmm)11軸穴径d2(Φmm)12

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング