絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
常用トルク(N・m)
  • 640
  • 0.3(20)
  • 0.5(41)
  • 1(66)
  • 2(66)
  • 3(33)
  • 4(42)
  • 5(35)
  • 8(26)
  • 10(49)
  • 12(23)
  • 15(27)
  • 20(30)
  • 25(33)
  • 35(20)
  • 40(33)
  • 60(36)
  • 80(52)
  • 100(20)
  • 250(33)
  • 800(21)
全長(mm)
  • 141(1)
  • 151(1)
  • 155(1)
  • 200(1)
外径(Φmm)
  • 155(2)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500(1)
  • 6000(2)
1500・6000
許容偏心(mm)
  • 0.2(2)
  • 95(1)
  • 183(1)
0.2・95・183
許容偏角(°)
  • 1(2)
1
ブランド
  • 酒井製作所(3)
  • 三木プーリ(1)
酒井製作所・三木プーリ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所精密補正軸継手 UCNシリーズ酒井製作所
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質S45C種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435
シュミットカップリング 三木プーリシュミットカップリング三木プーリ
229,800税込252,780
1個
当日出荷から51日以内出荷
シュミットカップリングはリンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。 軸の平行移動が可能 回転停止時、負荷運転中でも駆動、従動軸変位範囲内で自由に行えます。 摺動を吸収 駆動、従動側のラジアル方向摺動を吸収します。 省スペース 従来のユニバーサルジョイント+スプライン軸の組合わせより軸方向に短くでき、大きな偏心量を得ることができます。 誤差が少ない 角速度、伝達トルクの変動、バックラッシがほとんどありません。
材質(本体)S45C相当品種類シュミットカップリング
精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UCN-Bシリーズ 酒井製作所精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UCN-Bシリーズ酒井製作所
72,980税込80,278
1個
15日以内出荷から30日以内出荷
流線型ボディによる低慣性構造で剛性に優れたヘビィーデュティー仕様です。
材質ハブ:炭素鋼(S45C)
精密補正軸継手 UCRシリーズ 酒井製作所精密補正軸継手 UCRシリーズ酒井製作所
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質[ハブ]S45C、[クロスピン]SCM420、[メタル]ポリイミド樹脂、[アーム]アルミ(A2017)、[アーム締付ボルト]SCM435、[スプリングワッシャ]SWRH種類ジョイントタイプ

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング