絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 11(3)
  • 11~35(3)
  • 12(6)
  • 14(10)
  • 14~38(2)
  • 15(21)
  • 16(21)
  • 17(13)
  • 18(18)
  • 19(13)
  • 20(30)
  • 22(29)
  • 24(18)
  • 25(22)
  • 28(20)
  • 30(19)
  • 32(11)
  • 35(19)
  • 38(3)
  • 40(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 11(4)
  • 11~35(3)
  • 12(5)
  • 14(7)
  • 15(15)
  • 16(19)
  • 16~46(2)
  • 17(10)
  • 18(15)
  • 19(10)
  • 20(24)
  • 22(23)
  • 24(15)
  • 25(19)
  • 28(21)
  • 30(21)
  • 32(13)
  • 35(21)
  • 38(3)
  • 40(2)
常用トルク(N・m)
  • 80
  • 0.3(20)
  • 0.5(41)
  • 0.6(19)
  • 1(66)
  • 2(66)
  • 3(33)
  • 4(42)
  • 5(35)
  • 8(26)
  • 10(49)
  • 12(23)
  • 15(27)
  • 20(30)
  • 25(33)
  • 40(33)
  • 60(36)
  • 100(20)
  • 180(19)
  • 250(33)
全長(mm)
  • 31(1)
  • 32(2)
  • 44(2)
  • 49.2(1)
  • 54.5(2)
  • 60(3)
  • 63.8(1)
  • 66(4)
  • 71.4(1)
  • 75.6(1)
  • 77(5)
  • 78.8(1)
  • 80(5)
  • 84(2)
  • 86(3)
  • 93.6(2)
  • 98(3)
  • 98.8(2)
  • 100(2)
  • 110(1)
外径(Φmm)
  • 32(1)
  • 35(2)
  • 45(3)
  • 48(2)
  • 50(1)
  • 65(8)
  • 68(4)
  • 69(1)
  • 69.5(2)
  • 75(1)
  • 79.5(2)
  • 80(4)
  • 82(11)
  • 110(1)
  • 120(2)
  • 122(3)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(3)
  • 5000(7)
  • 6000(5)
  • 6500(3)
  • 6800(2)
  • 7000(4)
  • 8000(1)
  • 9000(4)
  • 10000(8)
  • 13000(1)
  • 14000(1)
  • 17000(2)
  • 18000(1)
3000・5000・6000・6500・6800・7000・8000・9000・10000・13000・14000・17000・18000
許容偏心(mm)
  • 0.02(6)
  • 0.08(1)
  • 0.1(2)
  • 0.2(6)
  • 0.3(5)
  • 0.33(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(4)
  • 0.7(3)
  • 0.8(1)
  • 0.9(2)
  • 1(3)
  • 1.2(2)
  • 4.5(4)
0.02・0.08・0.1・0.2・0.3・0.33・0.4・0.5・0.7・0.8・0.9・1・1.2・4.5
許容偏角(°)
  • 0.8(1)
  • 1(25)
  • 1.5(2)
  • 2(4)
  • 3(10)
  • 4(1)
  • 10(1)
0.8・1・1.5・2・3・4・10
ブランド
  • 三木プーリ(22)
  • 酒井製作所(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • アサ電子工業(7)
  • アイセル(3)
  • KANA(片山チエン)(1)
三木プーリ・酒井製作所・NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業・アイセル・KANA(片山チエン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リジッドカップリング RACタイプ アサ電子工業リジッドカップリング RACタイプアサ電子工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ種類リジッドタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MORNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
MOR用スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社)MOR用スペーサNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類関連商品
カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-KNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
センターフレックス [Aモデル] 三木プーリセンターフレックス [Aモデル]三木プーリ(4件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収コンパクト優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から36日以内出荷
耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
バウマンフレックスカップリング 三木プーリバウマンフレックスカップリング三木プーリ(2件のレビュー)
22,048税込24,253特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
種類コイルタイプ
バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品 三木プーリバウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品三木プーリ
25,980税込28,578
1個
18日以内出荷
金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
材質(本体)ハブ:SUM24L相当品許容偏角(°)3使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線
カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CKNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)三木プーリ
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
許容偏角(°)1材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
SFF サーボフレックスカップリング SFF-060DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-060DS (ダブルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
28,980税込31,878
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])14000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)52000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)199.5軸方向変位(mm)±0.6許容偏心(mm)0.2
ボールカップリング NBSタイプ アサ電子工業ボールカップリング NBSタイプアサ電子工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースを使用 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です
材質アルミ合金、ニッケルメッキ種類ジョイントタイプ
オルダムカップリング FJタイプ アサ電子工業オルダムカップリング FJタイプアサ電子工業
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-82C5 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-82C5NBK(鍋屋バイテック会社)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)80許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])7000許容偏心(mm)0.5材質(本体)A7075質量(g)1220種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)160慣性モーメント(kg・m2)9×10-4ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向変位(mm)±1.2ねじ締付トルク(N・m)30
精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所精密補正軸継手 UCNシリーズ酒井製作所
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質S45C種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435
ポジロック PSL-Dシリーズ 三木プーリポジロック PSL-Dシリーズ三木プーリ
9,298税込10,228
1個
当日出荷から13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ
14,980税込16,478
1個
21日以内出荷
振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類ディスクタイプ
精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UCN-Bシリーズ 酒井製作所精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UCN-Bシリーズ酒井製作所
24,980税込27,478
1個
15日以内出荷から30日以内出荷
流線型ボディによる低慣性構造で剛性に優れたヘビィーデュティー仕様です。
材質ハブ:炭素鋼(S45C)
精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TAD-Cシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TAD-Cシリーズ酒井製作所
20,980税込23,078
1個
15日以内出荷から45日以内出荷
超々ジュラルミンの軽量・高剛性ボディと独自板ばねによるトルク伝達の向上により、性能アップとコストダウンを両立します。
材質ハブ:アルミニウム合金(A2017)
精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TCD-Bシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TCD-Bシリーズ酒井製作所
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
独自板ばねによりトルク伝達能力を向上しました。ダウンサイジングとコストダウンに有効です。
材質ハブ:炭素鋼(S45C)
SFS サーボフレックスカップリング SFS-08W (ダブルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-08W (ダブルエレメント)三木プーリ
38,980税込42,878
1個
23日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6800許容トルク(N・m)80材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)41000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)30軸方向変位(mm)±2.0慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.1許容偏心(mm)0.3
SFS サーボフレックスカップリング SFS-08S (シングルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-08S (シングルエレメント)三木プーリ
22,980税込25,278
1個
23日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容トルク(N・m)80材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)83000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)60軸方向変位(mm)±1.0慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.87
SFF サーボフレックスカップリング SFF-060SS (シングルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-060SS (シングルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
18,980税込20,878
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])18000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)104000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)399軸方向変位(mm)±0.3許容偏心(mm)0.02
ディスクカップリング AHTシリーズ アイセルディスクカップリング AHTシリーズアイセル
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
許容トルク(N・m)(最大)80外径(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクカップリング AHDシリーズ アイセルディスクカップリング AHDシリーズアイセル
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクカップリング AHSシリーズ アイセルディスクカップリング AHSシリーズアイセル
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷から25日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク型カップリング KSCタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング KSCタイプアサ電子工業
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応
最高回転数(min-1[r.p.m])10000種類ディスクタイプ
ディスク型カップリング KLCタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング KLCタイプアサ電子工業
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応
最高回転数(min-1[r.p.m])10000種類ディスクタイプ
クッション式カップリング QJタイプ アサ電子工業クッション式カップリング QJタイプアサ電子工業
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッションの材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい
材質アルミ合金種類ジョータイプ
クッション式カップリング QJUタイプ アサ電子工業クッション式カップリング QJUタイプアサ電子工業
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい
材質アルミ合金種類ジョータイプ
精密バネ軸継手 TCSシリーズ(大軸径) 酒井製作所精密バネ軸継手 TCSシリーズ(大軸径)酒井製作所
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
精密バネ軸継手 TCSシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 TCSシリーズ酒井製作所
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
精密バネ軸継手 TCDシリーズ(大軸径) 酒井製作所精密バネ軸継手 TCDシリーズ(大軸径)酒井製作所
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
精密バネ軸継手 TCDシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 TCDシリーズ酒井製作所
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LCSシリーズ酒井製作所
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LCDシリーズ酒井製作所
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
カップリング 酒井製作所カップリング酒井製作所
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
許容偏角(°)1種類ジョイントタイプ

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング