絞り込み
ブランド
  • カネミツ(5)
  • 三木プーリ(3)
  • エバオン(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 25(1)
  • 38~105(2)
  • 56(5)
  • 60(1)
  • その他(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 25(1)
  • 38~110(2)
  • 56(5)
  • 60(1)
  • その他(2)
常用トルク(N・m)
  • 152(1)
  • 256(1)
  • 696(1)
  • 2000(3)
  • 5000(3)
全長(mm)
  • 70(1)
  • 71(1)
  • 80(2)
  • 102(2)
  • 142(1)
  • 146(3)
  • 192(2)
外径(Φmm)
  • 52(1)
  • 200(6)
  • 300(3)
52・200・300
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3200
  • 2000(21)
  • 3000(34)
  • 4000(45)
  • 4500(24)
  • 5000(45)
  • 6000(83)
  • 7000(42)
  • 8000(44)
  • 9000(38)
  • 10000(131)
  • 11000(38)
  • 12000(38)
  • 14000(27)
  • 15000(48)
  • 16000(18)
  • 18000(29)
  • 19000(24)
  • 21000(20)
  • 25000(47)
  • 31000(25)
許容偏心(mm)
  • 0.2(1)
  • 1.5(3)
0.2・1.5
許容偏角(°)
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 6(1)
1・2・6
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
35,980税込39,578
1組
当日出荷から61日以内出荷
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
センターフレックス [Aモデル] 三木プーリセンターフレックス [Aモデル]三木プーリ(4件のレビュー)
96,980税込106,678
1個
当日出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収コンパクト優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ(1件のレビュー)
101,934税込112,127
1個
当日出荷から36日以内出荷
耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
フランジ形固定軸継手 エバオンフランジ形固定軸継手エバオン
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類フランジタイプ
SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側) カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)カネミツ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
ゼロカップ キー溝付タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ゼロカップ キー溝付タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
キー溝付を標準化正逆回転・押し引きも可能
種類その他部品
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ
129,800税込142,780
1個
21日以内出荷
振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品) エバオンフランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品)エバオン(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
種類フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品) エバオンフランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品)エバオン
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類フランジタイプ
SNS たわみ軸継手 カネミツSNS たわみ軸継手カネミツ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツSNS フランジ形固定軸継手 RCLカネミツ
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)カネミツ
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類フランジタイプ
SNS フランジ形たわみ軸継手(セット品) カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(セット品)カネミツ
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類フランジタイプ材質(本体)FC200以上

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング