カップリング :「芯出し」の検索結果

カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類その他部品 芯出し最大許容値偏角α(度)1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、油の必要もありません。
種類その他部品 材質合成ゴム
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類その他部品 芯出し最大許容値偏角α(度)0.3
1個
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類その他部品
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、油の必要もありません。
種類その他部品 材質合成ゴム
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
材質ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 適合カップリングサイズ外径:200 芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)2 芯出し最大許容値偏差Y(mm)0.5 弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)一方向回転:12、正逆回転:9.5 芯出し最大許容値偏角α(度)1
1本
46,569 税込51,226
29日以内出荷

タイプスタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 適合カップリングサイズ外径:130 芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)1 芯出し最大許容値偏差Y(mm)0.2 弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)一方向回転:8、正逆回転:6.5 芯出し最大許容値偏角α(度)0.3
1本
6,555 税込7,211
29日以内出荷

・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類その他部品
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

タイプスタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 適合カップリングサイズ外径Φ130 芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)1 芯出し最大許容値偏差Y(mm)0.2 弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)一方向回転:8、正逆回転:6.5 芯出し最大許容値偏角α(度)0.3
1個
5,998 税込6,598
29日以内出荷

・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
材質(フランジ)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
65,826 税込72,409
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
材質(フランジ)スチール/アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
67,669 税込74,436
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
65,702 税込72,272
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
73,834 税込81,217
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
72,485 税込79,734
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
80,836 税込88,920
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
92,454 税込101,699
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
材質弾性体:合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
128,288 税込141,117
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
材質弾性体:ポリウレタン 軸穴径(mm)下穴C:0 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 最大軸穴径(mm)28 最小軸穴径(mm)0 常用トルク(N・m)最大:24.5 材質(フランジ)FC-250 外径(mm)A:70 RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)フランジ間隔X:1 芯出し最大許容値偏差Y(mm)0.3 標準偏角(度)α:1 径(mm)ボス径B:50
1本
8,645 税込9,510
翌々日出荷