絞り込み
ブランド
  • アイセル
  • 三木プーリ(16,658)
  • アサ電子工業(358)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(198)
  • 椿本チエイン(92)
  • エスコ(86)
  • SKF(日本エスケイエフ)(67)
  • KTR(48)
  • HUCO(43)
  • 三ツ星ベルト(40)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(37)
  • Ruland(36)
  • KANA(片山チエン)(34)
  • 酒井製作所(30)
  • 日本ミニチュアカップリング(22)
  • RS PRO(21)
  • ナベル(18)
  • MSTコーポレーション(14)
  • カネミツ(12)
軸穴径d1(Φmm)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(7)
  • 14(7)
  • 15(7)
  • 16(7)
  • 17(7)
  • 18(7)
  • 19(7)
  • 20(7)
  • 22(7)
  • 24(7)
  • 25(8)
  • 28(5)
  • 30(5)
  • 32(4)
  • 35(4)
  • 45(4)
軸穴径d2(Φmm)
  • 5(3)
  • 10(3)
  • 11(4)
  • 12(5)
  • 14(5)
  • 15(5)
  • 16(6)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(5)
  • 22(5)
  • 24(5)
  • 25(6)
  • 28(4)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 35(3)
  • 45(4)
  • 48(3)
常用トルク(N・m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 5(2)
  • 8(3)
  • 10.79(1)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 25(2)
  • 80(3)
  • 110(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 240(2)
  • 250(3)
  • 930(2)
  • 1470(2)
  • 10110(1)
  • 10790(1)
  • 12650(1)
全長(mm)
  • 18.6(3)
  • 18.8(3)
  • 19(3)
  • 19.8(3)
  • 21.5(3)
  • 22(7)
  • 23(9)
  • 23.6(3)
  • 24.1(3)
  • 26(4)
  • 27(5)
  • 31(4)
  • 31.6(4)
  • 32(8)
  • 36(8)
  • 37(6)
  • 38(10)
  • 39.5(4)
  • 43(4)
  • 52(5)
外径(Φmm)
  • 15(6)
  • 21(8)
  • 23(8)
  • 24(8)
  • 25(6)
  • 26(13)
  • 27(6)
  • 28(7)
  • 30(8)
  • 32(13)
  • 34(6)
  • 39(7)
  • 40(10)
  • 44(6)
  • 47(8)
  • 48(7)
  • 50(10)
  • 54(8)
  • 60(9)
  • 65(11)
15・21・23・24・25・26・27・28・30・32・34・39・40・44・47・48・50・54・60・65・外径(Φmm)をもっと見る
許容偏心(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.1(1)
  • 0.13(1)
  • 0.15(1)
  • 0.19(1)
  • 0.2(1)
  • 0.23(1)
  • 0.27(1)
  • 0.29(1)
  • 0.36(1)
0.02・0.1・0.13・0.15・0.19・0.2・0.23・0.27・0.29・0.36
許容偏角(°)
  • 0.5(1)
  • 1(3)
0.5・1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカロック MAタイプ アイセルメカロック MAタイプアイセル(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から12日以内出荷
摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
カップリング Nタイプ アイセルカップリング Nタイプアイセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸と軸をナットの締付のみで簡単に締結できます。 ボディ・ナットテーパー部に超偏平ネジを設けました。ナットの締付により軸に直接面圧を与えることにより強力な摩擦力が発生し、軸と軸を一体化し、締結します。 超偏平ネジの採用により伝達力・スラスト力が増大するため、外径を小さくしております。 Nカップは、ボディ・ナット×2の3点で構成されておりボディには4ヶ所スリットを設けてあります。ボディネジ部には摩擦抵抗を少なくするためのテープを巻き付けています。 高精度なボールねじに取付けるケースも増えています。
用途印刷機、工作機、ロボット、半導体製造 カード製造機のストッカー位置決めなど種別リジッドカップリング(固定継手)材質S45C形状六角タイプ低慣性簡易取付種類リジッドタイプRoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MNタイプ アイセルメカロック MNタイプアイセル(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリング材質炭素鋼タイプ簡易取付けナットタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
カップリング Nタイプ無電解ニッケルメッキ仕様 アイセルカップリング Nタイプ無電解ニッケルメッキ仕様アイセル
6,398税込7,038
1個
12日以内出荷
種類カプラ表面処理【ボディ、ナット】無電解ニッケルメッキ材質(ボディ)S45C相当材質(ナット)S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MTタイプ アイセルメカロック MTタイプアイセル(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から12日以内出荷
軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MSAタイプ アイセルメカロック MSAタイプアイセル
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
オールステンレスで防水・防錆タイプ!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクカップリング AHSシリーズ アイセルディスクカップリング AHSシリーズアイセル
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷から25日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カップリング Nタイプステンレス仕様 アイセルカップリング Nタイプステンレス仕様アイセル
7,998税込8,798
1個
当日出荷から24日以内出荷
種類カプラ材質(ボディ)S304C相当材質(ナット)S304C相当RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MRタイプ アイセルメカロック MRタイプアイセル
3,998税込4,398
1個
当日出荷から14日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MCタイプ アイセルメカロック MCタイプアイセル
3,998税込4,398
1個
12日以内出荷から25日以内出荷
軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化 アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可) ボルト本数が少なく着脱時間短縮 背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用 面圧が低いので中空軸にも最適
材質【内輪、外輪】高力アルミ合金【六角穴付きボルト】SCM 435種類締結具表面処理【内輪、外輪】アルマイト【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
メカロックメッキタイプ アイセルメカロックメッキタイプアイセル
6,998税込7,698
1個
当日出荷
位置決め・位相合わせが任意の位置ででき、ノンバックラッシュの締結ができます。 カニゼンメッキ(簡易防錆無電解ニッケルメッキタイプ)でさびの発生を抑えています。
用途半導体液晶装置、クリーンルーム内での使用に。種類締結具使用温度範囲(℃)-20~+100仕様簡易防錆ナット締付タイプ
メカロック MBタイプ アイセルメカロック MBタイプアイセル
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
高トルク・高スラストに適応し、高精度の締結を実現!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
カップリング MJタイプ アイセルカップリング MJタイプアイセル
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
高トルク伝達型の軸継手で、大径軸にも対応。軸一体化ができます。ロックボルトの締付けによりサイドリングが押されて、サイドリング内側テーパーは、内輪テーパーに圧接して拡大し、外輪テーパーに圧接します。さらに締め付けると、肉厚外輪のゆるいテーパーで外から締め付けられ、内輪で軸を強く締め付け、クサビの原理で摩擦締結します。内径側テーパー部には、締め付けを容易にする4ヶ所のスリットを設けてあります。サイドリングのテーパー面には、二硫化モリブデン層が形成されており締め付けの効率を高め、高トルク伝達を実現しています。メガジョイント(MJ)は、ボディ・サイドリング・ロックボルトの3部品で構成されており組付けが簡単です。他社メーカーのリジッドカップリングと比較して、長さ・径方向もコンパクトながら十分な剛性を確保しています。
カップリング JK&JKWシリーズ アイセルカップリング JK&JKWシリーズアイセル
6,798税込7,478
1個
12日以内出荷から24日以内出荷
外径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクカップリング ADシリーズ アイセルディスクカップリング ADシリーズアイセル
85,980税込94,578
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクカップリング ASシリーズ アイセルディスクカップリング ASシリーズアイセル
58,980税込64,878
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクカップリング AHTシリーズ アイセルディスクカップリング AHTシリーズアイセル
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
許容トルク(N・m)(最大)80外径(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクカップリング AHDシリーズ アイセルディスクカップリング AHDシリーズアイセル
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MFタイプ アイセルメカロック MFタイプアイセル
5,998税込6,598
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクカップリング ACSシリーズ アイセルディスクカップリング ACSシリーズアイセル
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクカップリング ACDシリーズ アイセルディスクカップリング ACDシリーズアイセル
4,498税込4,948
1個
12日以内出荷から34日以内出荷
今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結
メカロック MKRタイプ アイセルメカロック MKRタイプアイセル
5,298税込5,828
1個
12日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MSRタイプ アイセルメカロック MSRタイプアイセル
8,698税込9,568
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7種類締結具RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MKTタイプ アイセルメカロック MKTタイプアイセル
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
軸径Φ20~Φ50まで14型式を標準化 防錆仕様 締め付けトルクの安定化処理 作業性の向上 着脱が容易 複数の使用が可能
材質【内輪、外輪、サイドリング】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【内輪、外輪、サイドリング】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MKAタイプ アイセルメカロック MKAタイプアイセル
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
カップリング Eタイプ アイセルカップリング Eタイプアイセル
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング