カップリング :「キー溝」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP
テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要
テーパーロックタイプは位置合わせが容易
セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能
外径(Φmm)64
質量(g)150~250
種類ディスクタイプ
慣性モーメント(kg・m2)300~600
締付方式テーパーロック
キー溝(mm)なし
ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP
テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要
テーパーロックタイプは位置合わせが容易
セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能
外径(Φmm)64
質量(g)200~350
種類ディスクタイプ
慣性モーメント(kg・m2)500~900
締付方式テーパーロック
キー溝(mm)なし
Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応
ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ
ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能
金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
外径(Φmm)32.5
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
種類ディスクタイプ
ディスクダブル
許容周囲温度(℃)-30~75
材質(ディスク)カーボンFRP
キー溝(mm)なし
Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応
ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ
ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能
金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
外径(Φmm)32.5
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
許容偏心(mm)0.05
種類ディスクタイプ
ディスクシングル
許容周囲温度(℃)-30~75
材質(ディスク)カーボンFRP
キー溝(mm)なし
小型で強力、耐久性に優れたカップリング
理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え
SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ
許容偏角(°)1.5
材質SUS焼結/カーボンFRP
種類オルダムタイプ
キー溝(mm)なし
小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6
材質SUS焼結/アルミ青銅
種類オルダムタイプ
キー溝(mm)なし
アルミニウム製ハブとポリアセタール製スライダとの組み合わせで軸径Φ35まで対応
高精度スライダ溝は軽圧入でバックラッシュゼロ、サーボ系にも対応
スライダ材質は耐薬品グレード、耐熱グレード等でも制作可能
許容偏角(°)1.5
材質アルミニウム/ポリアセタール
種類オルダムタイプ
キー溝(mm)なし
最強のオルダム
ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング
スライダ部の最小スキマに超高粘度グリースを充填し、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立
許容偏角(°)0.2
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
材質SUS/アルミ青銅
種類オルダムタイプ
小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6
材質SUS焼結/アルミ青銅
種類オルダムタイプ
許容周囲温度(℃)-50~200
キー溝(mm)なし
最強のオルダム
ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング
スライダ部の最小スキマに高粘度樹脂被膜を張り、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立
許容トルクの4倍の衝撃トルクでも破損しません。
許容偏角(°)0.5
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
材質SUS/アルミ青銅
種類オルダムタイプ
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。