ギヤ、ラック :「フレキシブル」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール = 0.8。材料 = POM樹脂。全体の長さ = 2000mm。フェイス幅 = 3.8mm。ピッチセンター高さ = 0.7mm。柔軟性 = フレキシブル。歯の数 = 795。動作温度 Max = +100℃。。固定キット1つはM4ねじ10本とプレート10枚から構成されます。. ; 1223443 1223443 1.5モジュール用フレキシブルラック ; 1223444 1223444 2.0モジュール用フレキシブルラック ; 1223445 1223445 1.5モジュール用アルミレール ; 1223446 1223446 2.0モジュール用アルミレール ; 1223447 1223447 1.5 / 2.0モジュール用固定キット. デルリンギアラック. RS Proフレキシブルメトリックラック製品です。ジュラコン、アルミ製固定レール、圧着プレート、及びねじ(別売り)から構成されます。 このラックは目的の面に直接取り付けることも、又はアルミ製の固定レールを使用して取り付けることもできます。. 特長と利点:. ラックは2メートルの長さで提供 - 用途に合わせて簡単にカット アルミ製の固定レールは1メートルの長さで提供. 製品用途の情報. 0.8 ~ 2.0モジュールと互換性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

固定キット1つはM4ねじ10本とプレート10枚から構成されます。. ; 1223443 1223443 1.5モジュール用フレキシブルラック ; 1223444 1223444 2.0モジュール用フレキシブルラック ; 1223445 1223445 1.5モジュール用アルミレール ; 1223446 1223446 2.0モジュール用アルミレール ; 1223447 1223447 1.5 / 2.0モジュール用固定キット. デルリンギアラック. RS Proフレキシブルメトリックラック製品です。ジュラコン、アルミ製固定レール、圧着プレート、及びねじ(別売り)から構成されます。 このラックは目的の面に直接取り付けることも、又はアルミ製の固定レールを使用して取り付けることもできます。. 特長と利点:. ラックは2メートルの長さで提供 - 用途に合わせて簡単にカット アルミ製の固定レールは1メートルの長さで提供. 製品用途の情報. 0.8 ~ 2.0モジュールと互換性があります。
仕様材料 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

固定キット1つはM4ねじ10本とプレート10枚から構成されます。. ; 1223443 1223443 1.5モジュール用フレキシブルラック ; 1223444 1223444 2.0モジュール用フレキシブルラック ; 1223445 1223445 1.5モジュール用アルミレール ; 1223446 1223446 2.0モジュール用アルミレール ; 1223447 1223447 1.5 / 2.0モジュール用固定キット. デルリンギアラック. RS Proフレキシブルメトリックラック製品です。ジュラコン、アルミ製固定レール、圧着プレート、及びねじ(別売り)から構成されます。 このラックは目的の面に直接取り付けることも、又はアルミ製の固定レールを使用して取り付けることもできます。. 特長と利点:. ラックは2メートルの長さで提供 - 用途に合わせて簡単にカット アルミ製の固定レールは1メートルの長さで提供. 製品用途の情報. 0.8 ~ 2.0モジュールと互換性があります。
仕様モジュール = 1.5材料 = プラスチック全体の長さ = 2000mmフェイス幅 = 6.5mmピッチセンター高さ = 1mm柔軟性 = フレキシブル動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

材料 = アルミニウム。全体の長さ = 1000mm。。固定キット1つはM4ねじ10本とプレート10枚から構成されます。. ; 1223443 1223443 1.5モジュール用フレキシブルラック ; 1223444 1223444 2.0モジュール用フレキシブルラック ; 1223445 1223445 1.5モジュール用アルミレール ; 1223446 1223446 2.0モジュール用アルミレール ; 1223447 1223447 1.5 / 2.0モジュール用固定キット. デルリンギアラック. RS Proフレキシブルメトリックラック製品です。ジュラコン、アルミ製固定レール、圧着プレート、及びねじ(別売り)から構成されます。 このラックは目的の面に直接取り付けることも、又はアルミ製の固定レールを使用して取り付けることもできます。. 特長と利点:. ラックは2メートルの長さで提供 - 用途に合わせて簡単にカット アルミ製の固定レールは1メートルの長さで提供. 製品用途の情報. 0.8 ~ 2.0モジュールと互換性があります。
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

モジュール = 1。材料 = スチール。全体の長さ = 500mm。フェイス幅 = 10mm。ピッチセンター高さ = 11mm。柔軟性 = フレキシブル。歯の数 = 160。動作温度 Max = +100℃。。ギアラック. メートルギアラック、圧力角20 °。 ギアラックは300、500、1000 mmの長さから選択でき、ピッチは0.5モジュールから2モジュールまで様々なピッチがあります。 スチール製又はナイロン製があります。寸法公差は±0.25 mmです。
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

モジュール = 1。材料 = POM樹脂。全体の長さ = 2000mm。フェイス幅 = 5mm。ピッチセンター高さ = 0.9mm。柔軟性 = フレキシブル。歯の数 = 636。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro POM ギアラック、長さ 2000 mm 、歯数 636 、フェイス幅 5 mm回転運動を直線運動に変換する必要がある場合は、 RS Pro のこのラックがお仕事に最適です。ピニオンと組み合わせて使用すると、垂直方向及び水平方向の動きが発生し、リフト装置での使用に最適です。 このラックは長さが 2 m で、必要なサイズに簡単にカットできます。取り付け面に直接取り付けることも、別売りのアルミ製固定レールを使用して取り付けることもできます。このギアラックは、柔軟性が高く、最小曲げ半径が 150 mm となっています。 ラックは、シャフトの回転を手動又はモータで行う用途で重要です。方向転換にも役立ち、ステアリングシステムでの使用に最適です。特長と利点. RS Pro フレキシブルラック .ジュラコンポリオキシメチレン( POM )製 .全長 2000 mm .フェイス幅 5 mm .ピッチ中心高さ 0.9 mm . 636 歯 .最大動作温度は +100 ° C です .モジュール 1RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷