ギヤ、ラック :「100円」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様モジュール = 0.7歯の数 = 100ボア内径 = 10mmピッチ円直径 = 70mmハブ径 = 21mmフェイス幅 = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

モジュール = 2。歯の数 = 50。材料 = スチール。ボア内径 = 15mm。ピッチ円直径 = 100mm。ハブ径 = 55mm。フェイス幅 = 20mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>ギア比の範囲 ;/li> ;li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様モジュール = 2歯の数 = 50材料 = Hostaformボア内径 = 14mmピッチ円直径 = 100mmハブ径 = 30mmフェイス幅 = 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷