ギヤ、ラック :「100円」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別ベベルギヤ(マイタギヤ) 材質S45C 減速比1 形状B2 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2 種別スパーギヤ 歯幅(mm)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級)
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

種別ベベルギヤ 減速比2 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

青木精密工業スパーギヤ MP=5.0
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール5 種別スパーギヤ 材質S45C 歯幅(mm)50 表面処理黒染
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

青木精密工業スパーギヤ MP=4.0
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール4 種別スパーギヤ 材質S45C 歯幅(mm)40 表面処理黒染
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質FC200 ねじれ 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級 相手条数1
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

青木精密工業スパーギヤ MP=2.5
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2.5 種別スパーギヤ 歯幅(mm)25
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
659 税込725
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

青木精密工業ベベルギヤ 速比1:2
モジュール5.0 速比1:2
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

青木精密工業ホイール
歯車材質FC20
条数右2条
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

青木精密工業ホイール
歯車材質FC20
条数右1条
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

減速比1.5 材質S45C 表面処理黒染 種別ベベルギヤ 圧力角(°)20
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)