ラックを使用すると回転を直動に変換することができます。昇降装置などに使用されます。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。
種別ラック&ピニオン
質量(kg)約1
取付け方法平行軸
使用SRO1.5-500、PS1.5-20
1キット
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
CADデータあり
焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。小型、軽量の製品です。
用途動力伝達用歯車。
材質SMF5040
2018年トラスコ掲載ページ2 0127
1個
¥429~
税込¥472~
当日出荷から5日以内出荷
CADデータあり
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
CADデータあり
歯数25
種別プラスチックマイタ
材質MC901
減速比1
形状B3
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
歯先円すい角L48度51分
1個
特価
¥1,188~
税込¥1,307~
当日出荷から3日以内出荷
CADデータあり
スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
種別スパイラルマイタ
材質S45C
減速比1
形状B3
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
ねじれ角(°)35
精度等級JIS B 1704:1978 4級
歯面硬度50~60HRC
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
1個
¥1,398~
税込¥1,538~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
1個
¥4,898~
税込¥5,388~
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(147種類の商品があります)
・追加工が可能な歯研CP平歯車で、設計意図に合わせてご利用いただけます。
1個
¥5,298~
税込¥5,828~
当日出荷から3日以内出荷
・ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
1個
¥1,098~
税込¥1,208~
当日出荷から7日以内出荷
CADデータあり
相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別テーパ平歯車
材質SCM440
形状ST
表面処理黒染
1個
特価
¥879~
税込¥967~
当日出荷から3日以内出荷
CADデータあり
極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。
有機モリブデンを配合した製品。
人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。
種別平歯車
材質S45C
形状S1
表面処理歯部以外黒染
1個
¥4,398~
税込¥4,838~
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
1個
¥2,698~
税込¥2,968~
3日以内出荷
・軸付の歯研平歯車で軸部を追加工すれば、直接軸受にセットできます。
1個
¥6,898~
税込¥7,588~
3日以内出荷
・相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
3日以内出荷
CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質SUS303
種別平歯車
圧力角(°)20°
歯面硬度187HB以下
1個
¥3,198~
税込¥3,518~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
CADデータあり
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
1個
¥2,698~
税込¥2,968~
3日以内出荷
CADデータあり
軸付の歯研平歯車で軸部を追加工すれば、直接軸受にセットできます。
材質S45C
表面処理研削部以外黒染
種別平歯車
形状S7
1個
¥6,798~
税込¥7,478~
3日以内出荷
CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質S45C
表面処理黒染
種別平歯車
圧力角(°)20°
歯面硬度194HB以下
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
1個
¥5,198~
税込¥5,718~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(135種類の商品があります)
CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別平歯車
圧力角(°)20°
熱処理歯面高周波焼入
歯面硬度55~60HRC
1個
¥5,398~
税込¥5,938~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
CP歯研平歯車
KANA(片山チエン)
税込¥3,958~
¥3,598~
平歯車 A形
KANA(片山チエン)
税込¥659~
¥599~
平歯車 B形
KANA(片山チエン)
税込¥659~
¥599~
焼入マイタギヤ
KANA(片山チエン)
税込¥2,858~
¥2,598~
ウォームギヤ
KANA(片山チエン)
税込¥1,099~
¥999~
ウォームホイル
KANA(片山チエン)
税込¥1,428~
¥1,298~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。