ギヤ、ラック :「棚 回転」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KHK(小原歯車工業)ラックキット
ラックを使用すると回転を直動に変換することができます。昇降装置などに使用されます。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。 種別ラック&ピニオン 質量(kg)約1 取付け方法平行軸 使用SRO1.5-500、PS1.5-20
1キット
36,980 税込40,678
3日以内出荷

SRT-C ラチェット爪 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ラチェットの逆回転防止専用爪です。
材質S45C 形状T5 熱処理高周波焼入れ(爪部) 硬度HRC50~60(爪部) 角度(°)60(歯) 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SRT・SRTB ラチェット KHK(小原歯車工業) CADデータあり
回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。 歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
材質S45C 角度(°)60(歯) 硬度HRC50~60(爪部) 熱処理高周波焼入れ(爪部) 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ラチェット ツメ
・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。・ラチェット爪は逆回転防止専用爪です。送り又は割出しには使用できませんので、ご注意ください。・SRT2/3-Cはロストワックス製品です。
形状T5 タイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
種別はすば歯車 材質S45C 形状S1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ウォームキット
1段で大きな減速をすることが出来ます。セルフロック現象によりホイール側から回転させることができません。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。 種別ウォームホイール 質量(kg)約1 取付け方法食い違い軸 使用SW2-R1、PG2-20R1 歯数比20
1キット
36,980 税込40,678
3日以内出荷

KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
種別はすば歯車 材質SCM440 形状S1
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研かさ歯車
・JIS 0級の強度、高精度製品です。・高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JIS 0級の強度、高精度製品です。 高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
種別歯研スパイラルマイタ 減速比1
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS 0級の強度、高精度製品です。 高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
種別歯研まがりばかさ歯車 材質SCM415
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ラチェット
・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
形状T4 タイプボスなし ボス長さ(mm)F:-
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK シュネーベルガー
・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたラック&ピニオンです。
材質S45C 形状S1
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KTSCP CPテーパ平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)KTSCP CPテーパ平歯車
相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別テーパ平歯車 材質SCM440 形状ST 表面処理黒染
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK テーパ歯車
・相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別平歯車 材質SCM440 形状ST
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KBX ベベルボックス L型 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)KBX ベベルボックス L型
コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。 低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。 メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。 歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SSCP CP平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SSCP CP平歯車 Jシリーズ
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 圧力角(°)20° 歯面硬度194HB以下
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

CBX ベベルボックス L型 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)CBX ベベルボックス L型
靭 ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。 低騒音・高効率 特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付方向自由 軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。 潤滑剤封入済 高級オイル封入出荷 速比 歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
1個
61,980 税込68,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

SUSCP CPステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SUSCP CPステンレス平歯車
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別平歯車 材質SUS303 形状S1
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SSCPG CP歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SSCPG CP歯研平歯車
極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。 有機モリブデンを配合した製品。 人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。
種別平歯車 材質S45C 形状S1 表面処理歯部以外黒染
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ベベルボックス
強靭・ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。低騒音・高効率・特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。取付方向自由・軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。潤滑剤封入済・高級オイル封入出荷速比・歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
1個
62,980 税込69,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

SSCPGS CP軸付歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SSCPGS CP軸付歯研平歯車
軸付の歯研平歯車で軸部を追加工すれば、直接軸受にセットできます。
材質S45C 表面処理研削部以外黒染 種別平歯車 形状S7
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車
・軸付の歯研平歯車で軸部を追加工すれば、直接軸受にセットできます。
種別平歯車 材質S45C 形状S7
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車 材質S45C
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

SSCPG CP歯研平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 圧力角(°)20° 熱処理歯面高周波焼入 歯面硬度55~60HRC
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

CBX ベベルボックス T型 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)CBX ベベルボックス T型
靭 ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。 低騒音・高効率 特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付方向自由 軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。 潤滑剤封入済 高級オイル封入出荷 速比 歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
1個
61,980 税込68,178
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車
・追加工が可能な歯研CP平歯車で、設計意図に合わせてご利用いただけます。
種別平歯車 材質S45C 形状S1
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUSCP CPステンレス平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質SUS303 種別平歯車 圧力角(°)20° 歯面硬度187HB以下
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ベベルボックス
・コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。・低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。・取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。・メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。・歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KBX ベベルボックス T型 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)KBX ベベルボックス T型
コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。 低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。 メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。 歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別平歯車 材質ステンレス 形状S1
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車
・ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
種別平歯車 材質S45C 形状S1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)