SRラックKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
PRプラスチックラックKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
種別ラック材質MC901形状R1圧力角(°)20歯形並歯許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し)精度等級KHK R 001 5級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面底面
SUR ステンレスラックKHK(小原歯車工業)翌日出荷から3日以内出荷
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
ステンレスラックKHK(小原歯車工業)4日以内出荷から9日以内出荷
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械などに最適です。
用途動力伝達用歯車。材質SUS3042018年トラスコ掲載ページ2 0121