BGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
BGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
BGウォームホイール JシリーズKHK(小原歯車工業)当日出荷から5日以内出荷
材質CAC502(PBC2)種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
BG ウォームホイール モジュール0.8KHK(小原歯車工業)3日以内出荷
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
モジュール0.8種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)形状HAねじれ右方向ねじ穴-バックラッシ(mm)0.04~0.22
BGウォームホイールKHK(小原歯車工業)3日以内出荷
歯数20種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)減速比10形状H1ねじれ左方向条数2歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
BGウォームホイールKHK(小原歯車工業)3日以内出荷
歯数20種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)減速比20形状H1ねじれ左方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴