KHK CPラックKHK(小原歯車工業)当日出荷から3日以内出荷
・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
KHK CPラックKHK(小原歯車工業)当日出荷から3日以内出荷
・歯面高周波焼入れを標準化。・価格を抑え、従来のSRCPFラックより歯面強さを2倍アップ。
KHK CP調質ラックKHK(小原歯車工業)3日以内出荷
・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
CPラックKHK(小原歯車工業)4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0123
KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。
KHK CPラックKHK(小原歯車工業)3日以内出荷
・KRCPF調質ラックより歯面強さを5割アップ。・コンパクトな設計向きの強靭なラックです。
種別ラック材質SCM440形状RF全長A(mm)1000
CP調質・歯面高周波焼入れラックKHK(小原歯車工業)3日以内出荷
材質SCM440表面処理黒染種別調質・歯面高周波焼入れラック形状RF全長A(mm)1000圧力角(°)(正面)20熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面
KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)3日以内出荷
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
KHK テーパラックKHK(小原歯車工業)3日以内出荷
・相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
CP歯面高周波焼入れラックKHK(小原歯車工業)3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別歯面高周波焼入れラック形状RF圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面
STRCPF CPテーパラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)3日以内出荷
相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
材質S45C表面処理黒染種別テーパラック形状RF全長A(mm)1000
KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)3日以内出荷から5日以内出荷
・歯面高周波焼入れ標準化し価格を抑えました。・従来のKRGCPF調質歯研ラックより破面強さを5割アップした製品です。
CP歯面高周波焼入れ歯研ラックKHK(小原歯車工業)3日以内出荷
材質SCM440種別歯研ラック形状RF圧力角(°)20熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度50~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
KHK レーザヤキイレCPラックKHK(小原歯車工業)5日以内出荷
・歯面レーザ焼入したCPラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。