ギヤ、ラック :「w3 16 ネジ」の検索結果
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームギヤ
モジュール2.5
ねじれ右方向
材質S45C
表面処理研削部以外黒染
種別歯研ウォーム
形状W3K
寸法S(mm)8.5
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3 形 並歯
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
ボス径M(Φmm)30
基準円直径N(Φmm)37
歯先円直径O(Φmm)42
歯幅P(mm)45
ボス長Q(右)(mm)17
全長R(mm)65
ボス長Q'(左)(mm)3
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。