ギヤ、ラック :「ウォーム 0.5」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール0.5 ねじれ 歯幅b(mm)5 材質黄銅 条数R1 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 材質ポリアセタール 1B ねじれ 条数1 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウォーム SUS304 協育歯車 CADデータあり
種別ウォームギヤ ねじれ 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウォームは精密転造仕上げです。 モジュール0.5、0.8、1.0、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール1 ねじれ 材質S45C 圧力角(°)20 歯形並歯 基準円直径d(Φmm)16
1個
779 税込857
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウォーム モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ウォームギヤ 材質S45C 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別ウォームホイール 材質黄銅 ねじれ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。 転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。 転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。 材質青色ポリアセタール樹脂 形状1B 圧力角(°)ウォームギア:20(並歯) 歯形並歯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシ(歯面間の遊び)を無くしているので「遊び」がありません。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。
材質SCM435、SCM440(クロムモリブデン鋼) 付属品セットスクリュー 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

付属品セットスクリュー 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)