42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
ねじを2箇所(120°配)にした新シリーズです。
モジュール1 種別平歯車 材質ポリアセタール 形状B1 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級 ねじ寸法M×個数M4×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別スパーギヤ 材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
1個
689 税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

モジュール0.5 種別平歯車 材質ポリアセタール 付属品セットスクリュー2個 ねじ寸法M2-M3 歯形並歯 精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級 精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S30B
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.3 材質C3604B(快削黄銅棒) 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別平歯車 材質黄銅 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
1個
特価
339 税込373
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。 材質S45C(機械構造用炭素鋼)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパイラルマイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S1S
モジュール1 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (365種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール2 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S50B
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.5 材質C3604B(快削黄銅棒) 歯幅(mm)2 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様●モジュール:2.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ50●組立距離(mm):48●穴径(mm):Φ20●取付ねじM:2-M5●取付ねじls:9.5●全長(mm):32.06●歯幅(mm):11.1●ハブ外径dh(mm):Φ42●ハブ長さlh(mm):19●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5220 アズワン品番67-2341-18
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2.5 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スパイラルマイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2.5 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

協育歯車平歯車S1S
エコ商品
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 材質S45C(機械構造用炭素鋼) モジュール1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

B-BOX BS 協育歯車 CADデータあり
協育歯車B-BOX BS
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール1 CAC702 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ウォームホイール 形状1B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール0.5 歯幅b(mm)2 材質黄銅 穴径(Φmm)3(H8)
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様●モジュール:1.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ30●組立距離(mm):28●穴径(mm):Φ12●取付ねじM:2-M4●取付ねじls:5●全長(mm):18.53●歯幅(mm):6.8●ハブ外径dh(mm):Φ24●ハブ長さlh(mm):10●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5207 アズワン品番67-2341-17
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール3 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール3 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール1.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S2S
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール2 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

協育歯車平歯車S30B
エコ商品
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板) 形状B1 全長(mm)8 歯幅(mm)2 穴径(Φmm)3 モジュール0.3 ハブ外径(Φmm)10 ハブ長さL(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじMM3 取付ねじls3
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協育歯車平歯車S50B
新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
穴径(Φmm)3 モジュール0.5
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 CADデータあり
協育歯車平歯車 モジュール2 S45C
エコ商品
モジュール2 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール0.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 材質S45C 減速比2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.3 黄銅 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.3 種別平歯車 材質黄銅 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

協育歯車スパイラルマイタギヤ
エコ商品
付属品なし 種別マイタギア 材質S45C 歯数25 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応 キー溝(b2×t2)(mm)対象外
1個
1,320 税込1,452
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール4 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール4 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール0.5 歯幅b(mm)2 材質黄銅 穴径(Φmm)8(H8)
1個
特価
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

協育歯車ホイール
エコ商品
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。 材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE) 形状1B 全長(mm)18 歯幅(mm)10 モジュール1 歯形並歯 ハブ長さL(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
協育歯車平歯車 モジュール2.5 S45C
エコ商品
モジュール2.5 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

協育歯車ウォームホイール
エコ商品
歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。 形状1B 歯形並歯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

協育歯車歯研スパイラルマイタギヤ
エコ商品
種別マイタギア 材質SCM435、440 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,830 税込6,413
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール3 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スパイラルマイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)