ギヤ、ラック :「黒染め処理」の検索結果
モジュール2
種別平歯車
材質S45C相当
形状B
歯幅(mm)20
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
モジュール2.5
種別平歯車
材質S45C相当
形状B
歯幅(mm)25
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
モジュール1
種別平歯車
材質S45C相当
歯幅(mm)10
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
モジュール1.5
種別平歯車
材質S45C相当
歯幅(mm)15
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
モジュール3
種別平歯車
材質S45C相当
形状B
歯幅(mm)30
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
モジュール5
種別平歯車
材質S45C相当
形状B
歯幅(mm)50
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。
材質S45C相当
表面処理黒染
種別取付穴加工ラック
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級JIS N9級(旧JIS5級)
歯面硬度95HRB以下
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
歯面硬度95HRB以下
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。