スプロケット・アイドラー :「振動工具」の検索結果
スプロケット・アイドラーとはチェーンの動力を受けて回転する歯車で、ギアや軸に動力を伝達します。ギアや軸に動力伝達を行わない遊びの歯車はアイドラーと呼ばれます。ベルトやチェーンによる動力伝達を行う多くの機械で使用されており、エンジンやコンプレッサー、自転車や発電機などにも組み込まれています。スプロケットはピッチをチェーンと合わせる必要があるため、注意が必要。素材は主に樹脂や金属製で、樹脂製で軽量なものから、チェーンとの接触部で耐磨耗性を高めた金属製のものなど、環境や目的に応じて選択することができます。
関連キーワード
「チェーンNo.」から絞り込む
35(1)
40(1)
41(1)
50(1)
60(1)
80(1)
100(1)
ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。
駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。
回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。
従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。
取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。
弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。
注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。
正転・逆転両方向の駆動に対応できます。
取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。
使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。
材質(本体)特殊弾性プラスチック
使用温度範囲(℃)-20~70
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。