スプロケット・アイドラー :「衝撃吸収材」の検索結果

スプロケット・アイドラーとはチェーンの動力を受けて回転する歯車で、ギアや軸に動力を伝達します。ギアや軸に動力伝達を行わない遊びの歯車はアイドラーと呼ばれます。ベルトやチェーンによる動力伝達を行う多くの機械で使用されており、エンジンやコンプレッサー、自転車や発電機などにも組み込まれています。スプロケットはピッチをチェーンと合わせる必要があるため、注意が必要。素材は主に樹脂や金属製で、樹脂製で軽量なものから、チェーンとの接触部で耐磨耗性を高めた金属製のものなど、環境や目的に応じて選択することができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「チェーンNo.」から絞り込む
40(1)
50(1)
水や腐食剤に触れる湿潤環境でも使用可能です。 自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収材減速器として使用可能です。 チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。 取付作業を簡素化する予圧システム付きです。
材質ガイド/超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブルー 材質(ねじ部)SUS304 最高使用温度(℃)70 材質(スプリング)SUS302 チェーンスピード(m/min)20(許容) 材質(バー)ポリアミド(ガラス繊維強化)・イエロー
1個
8,148 税込8,963
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります