絞り込み
ピッチ(mm)
- 63.5(4)
リンク内幅(mm)
- 37.85
- 3.18(38)
- 4.68(21)
- 4.78(59)
- 7.85(37)
- 7.95(215)
- 9.4(34)
- 9.53(190)
- 12.57(36)
- 12.7(218)
- 15.75(33)
- 15.88(186)
- 19.05(136)
- 22(19)
- 25.4(91)
- 27(21)
- 31.75(68)
- 35.72(21)
- 37.1(22)
- 38.1(34)
- 47.63(20)
- リンク内幅(mm)をもっと見る
ユニットリンク数
- 48(2)
ブランド
- RK TAKASAGO CHAIN(3)
- 江沼チヱン製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
チェーンは、スプロケットと組み合わせて回転動力を伝達するために使用します。多くの機械で動力伝達や駆動のためにチェーンが使用されています。伝達するトルクの大きさやスプロケットによってチェーンのピッチ長さやローラリンクの内幅を合わせます。金属製のため、低温から高温までの耐環境性を備えたチェーンもあります。最も有名な用途として挙げられるのが自転車のチェーンです。また、ローラーを組み込んでいるローラーチェーンと、プレートとピンのみで構成されるリーフチェーンに区別されます。

EK200D 割ピン形 ローラチェーン
江沼チヱン製作所¥69,980税込¥76,9781本10日以内出荷日本産業規格JISを基本としたチェーンです。動力伝達・駆動用材質スチール質量(g)47400タイプ割ピンピッチ(mm)63.5ユニットリンク数48コード250-6745引張強度(kN)470.7ローラー外径(Φmm)39.68チェーンNo.200アズワン品番65-1994-42最大許容荷重(kN)71.6内リンク内幅(mm)37.85