絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)(4)
  • エスコ(2)
  • RK TAKASAGO CHAIN(1)
列数
  • 1(1)
ピッチ(mm)
  • 6.35(7)
リンク内幅(mm)
  • 3.1(2)
  • 3.18(3)
  • 3.2(2)
ユニットリンク数
  • 480
  • 1(7)
  • 5(5)
  • 11(6)
  • 13(6)
  • 15(7)
  • 17(4)
  • 48(17)
  • 60(37)
  • 61(5)
  • 68(11)
  • 80(61)
  • 96(67)
  • 120(99)
  • 158(4)
  • 160(81)
  • 190(5)
  • 192(73)
  • 240(74)
  • 320(39)
  • -(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンは、スプロケットと組み合わせて回転動力を伝達するために使用します。多くの機械で動力伝達や駆動のためにチェーンが使用されています。伝達するトルクの大きさやスプロケットによってチェーンのピッチ長さやローラリンクの内幅を合わせます。金属製のため、低温から高温までの耐環境性を備えたチェーンもあります。最も有名な用途として挙げられるのが自転車のチェーンです。また、ローラーを組み込んでいるローラーチェーンと、プレートとピンのみで構成されるリーフチェーンに区別されます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)(34件のレビュー)
2,535税込2,789
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスローラーチェーン KANA(片山チエン)ステンレスローラーチェーンKANA(片山チエン)(9件のレビュー)
7,020税込7,722
1本
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)3列数1付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
KANAローラチェーン KANA(片山チエン)KANAローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(3m)
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
標準ローラチェーン 1列 RK TAKASAGO CHAIN標準ローラチェーン 1列RK TAKASAGO CHAIN
2,998税込3,298
1本(3m)
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラストップチェーン KANA(片山チエン)ラストップチェーンKANA(片山チエン)
5,110税込5,621
1本(3m)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
#25 1/4"( 6.35mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス) エスコ#25 1/4"( 6.35mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)6.35エスコ品番EA967EG-25材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)3.2ユニットリンク数480列数1番手#25
#25/ 1/4" ( 6.35mm)x3m ローラーチェーン エスコ#25/ 1/4" ( 6.35mm)x3m ローラーチェーンエスコ
3,990税込4,389
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)6.35エスコ品番EA967E-2全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)3.2ユニットリンク数480列数1番手#25
チェーン