チェーン :「マチ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
材質SUS304ステンレス鋼 質量(g)7470 タイプ割ピン ピッチ(mm)50.8 ユニットリンク数60 コード250-6778 ローラー外径(Φmm)15.88 チェーンNo.2080 アズワン品番65-1995-11 最大許容荷重(kN)1.87 内リンク内幅(mm)15.75 ローラ仕様スモール
1本
39,980 税込43,978
21日以内出荷

水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
材質SUS304ステンレス鋼 質量(g)6480 タイプ割ピン ピッチ(mm)38.1 ユニットリンク数80 コード250-6781 ローラー外径(Φmm)22.23 チェーンNo.2060 アズワン品番65-1995-09 最大許容荷重(kN)1.13 内リンク内幅(mm)12.57 ローラ仕様ラージ
1本
38,980 税込42,878
21日以内出荷

日本産業規格JISを基本としたチェーンです。動力伝達・駆動用
材質スチール 質量(g)47400 タイプ割ピン ピッチ(mm)63.5 ユニットリンク数48 コード250-6745 引張強度(kN)470.7 ローラー外径(Φmm)39.68 チェーンNo.200 アズワン品番65-1994-42 最大許容荷重(kN)71.6 内リンク内幅(mm)37.85
1本
69,980 税込76,978
10日以内出荷

日本産業規格JISを基本としたチェーンです。動力伝達・駆動用
材質スチール 質量(g)29040 タイプ割ピン ピッチ(mm)50.8 ユニットリンク数60 コード250-6744 引張強度(kN)279.5 ローラー外径(Φmm)28.58 チェーンNo.160 アズワン品番65-1994-37 最大許容荷重(kN)53 内リンク内幅(mm)31.55
1本
34,980 税込38,478
10日以内出荷

水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
材質SUS304ステンレス鋼 質量(g)10650 タイプ割ピン ピッチ(mm)50.8 ユニットリンク数60 コード250-6782 ローラー外径(Φmm)28.58 チェーンNo.2080 アズワン品番65-1995-15 最大許容荷重(kN)1.87 内リンク内幅(mm)15.75 ローラ仕様ラージ
1本
59,980 税込65,978
21日以内出荷

おすすめ人気ランキング