チェーン :「m24 1.5」の検索結果

チェーンは、スプロケットと組み合わせて回転動力を伝達するために使用します。多くの機械で動力伝達や駆動のためにチェーンが使用されています。伝達するトルクの大きさやスプロケットによってチェーンのピッチ長さやローラリンクの内幅を合わせます。金属製のため、低温から高温までの耐環境性を備えたチェーンもあります。最も有名な用途として挙げられるのが自転車のチェーンです。また、ローラーを組み込んでいるローラーチェーンと、プレートとピンのみで構成されるリーフチェーンに区別されます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン200-2
ユニットリンク数24 仕様割りピンタイプ トラスコ品番848-5147 質量(kg)47.385 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ピッチ(mm)63.5 リンク内幅(mm)38.1 列数2 ピン形式CP ピン径(Φmm)19.86 ローラ外径D(Φmm)39.68 アズワン品番64-7415-78 破断強度(kN)941.4 最大許容張力(kN)143.18
1本
95,700 税込105,270
16日以内出荷