絞り込み
溝数
- 1(6)
- 2(8)
- 3(8)
- 4(8)
- 5(6)
- 6(5)
- 8(2)
- 10(2)
軸穴径(Φmm)
- 19(3)
- 20(3)
- 24(3)
- 25(3)
- 28(4)
- 30(3)
- 32(3)
- 35(3)
- 42(4)
- 48(5)
- 50(5)
- 55(5)
- 60(6)
- 65(5)
- 70(5)
- 75(6)
- 80(4)
- 85(4)
- 90(5)
- 100(3)
- 軸穴径(Φmm)をもっと見る
リム幅(mm)
- 17.4(1)
- 20(3)
- 24(1)
- 25(2)
- 35(2)
- 44(3)
- 84(2)
- 101(1)
- 104(1)
- 110(1)
- 110.5(1)
- 112.9(1)
- 123.8(1)
- 136(2)
- 147.9(1)
- 161.5(1)
- 162(1)
- 181(1)
- 182.9(1)
- 238.2(1)
- リム幅(mm)をもっと見る
ブランド
- カネミツ
- Optibelt(1,528)
- RS PRO(239)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(120)
- エバオン(96)
- 三ツ星ベルト(82)
- 椿本チエイン(39)
- KANA(片山チエン)(32)
- Hutchinson(25)
- エスコ(21)
- バンドー化学(21)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(15)
- ロボテナ(5)
- イースタン精工(4)
- カネミツ[コテ](4)
- EVN(4)
- 三木プーリ(3)
- TAMIYA(タミヤ)(3)
- ニッタ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(5)

NS 標準 Vプーリー A-1
カネミツ(29件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から6日以内出荷材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。用途ベルト伝導に。
NS 標準 Vプーリー A-2
カネミツ(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から6日以内出荷材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。用途ベルト伝導に。
STB ブッシング 6340
カネミツ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から6日以内出荷タイプX寸法L(mm)40寸法A(mm)63ねじ寸法M10×18軸径(mm)最大d max42ねじ穴数2寸法A'(mm)58.00
STB ブッシング 8545
カネミツ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から9日以内出荷タイプX寸法L(mm)45寸法A(mm)85ねじ寸法M12×25軸径(mm)最大d max60ねじ穴数2寸法A'(mm)79.38
STB ブッシング 14090
カネミツ¥629~税込¥692~1個当日出荷から6日以内出荷タイプY寸法L(mm)90寸法A(mm)140軸径(mm)最大d max100ボルト穴数3ボルト寸法M16×45寸法A'(mm)128.75
STB ブッシング 13070
カネミツ¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷タイプY寸法L(mm)70寸法A(mm)130軸径(mm)最大d max90ボルト穴数3ボルト寸法M14×40寸法A'(mm)121.25
STB ブッシング 11080
カネミツ¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷タイプX寸法L(mm)80寸法A(mm)110ねじ寸法M16×32軸径(mm)最大d max75ねじ穴数2寸法A'(mm)100.00
STB ブッシング 11055
カネミツ¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷タイプX寸法L(mm)55寸法A(mm)110ねじ寸法M16×32軸径(mm)最大d max75ねじ穴数2寸法A'(mm)103.13
STB ブッシング 4225
カネミツ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から6日以内出荷タイプX寸法L(mm)25寸法A(mm)42ねじ寸法M6×12軸径(mm)最大d max28ねじ穴数2寸法A'(mm)38.88
SNS JIS Vプーリー
カネミツ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から6日以内出荷SNS JIS Vプーリーは前製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。用途ベルト伝導に。仕様2本掛け種類Vプーリー適合ベルトA