ベルト :「S5M」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5M ベルト幅(mm)10 歯ピッチ(mm)5 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)3.41 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)22.28
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5M ベルト幅(mm)15 歯ピッチ(mm)5 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)3.41 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)22.28
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5M ベルト幅(mm)25 歯ピッチ(mm)5 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)3.41 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)22.28
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム 歯形S5M RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,891 税込2,080
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)22.28 歯ピッチ(mm)5 ベルト形S5M
1本
1,098 税込1,208
95日以内出荷
バリエーション一覧へ (563種類の商品があります)

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム 歯形S5M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム 種類タイミングベルト タイプダブル ピッチ(mm)5 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)22.28 ベルト形S5M
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。コンパクトな設計ができます。従来型のプーリが使用できます。
ベルト形MTS5M 歯ピッチ(mm)5 材質(ベルト)高硬度合成ゴム 高さ(mm)3.41 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)22.28 寸法PLD(mm)0.48
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

・大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。・コンパクトな設計ができます。・従来型のプーリが使用できます。
材質高硬度合成ゴム タイプ標準 歯形MTS5M RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,233 税込2,456
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。・コンパクトな設計ができます。・従来型のプーリが使用できます。
材質高硬度合成ゴム タイプ標準 歯形MTS5M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 MTS5M形用プーリについては別途お問い合わせください。
材質(ベルト)ポリウレタン 種類タイミングベルト 高さ(mm)5.3 タイプUタイプ、標準 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)56.02 歯ピッチ(mm)8 ベルト形MTS8M
1本
6,798 税込7,478
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)