絞り込み
種類
  • 種類丸ベルト(3)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 10000以上(3)
材質
  • 樹脂(3)
ブランド
  • ハバジット
  • モノタロウ(3)
  • Optibelt(1,181)
  • 椿本チエイン(970)
  • 三ツ星ベルト(946)
  • RS PRO(435)
  • エスコ(399)
  • バンドー化学(110)
  • 三木プーリ(94)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(78)
  • DONGIL RUBBER BELT(15)
  • ニッタ(8)
  • Hutchinson(8)
  • ニデックドライブテクノロジー(4)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 酒井製作所(2)
  • HAKKO(白光)(2)
  • 鯨印(WHALE)(2)
  • アミッタリ(2)
  • ロボテナ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリコード丸ベルト ハバジット

    ポリコード丸ベルト

    ハバジット(13件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
    用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。材質TPUグリーン種類丸ベルト表面粗目許容温度(℃)-20/+50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ベルトカッティング機 ハバジット

    丸ベルトカッティング機

    ハバジット
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ポリコード丸ベルトをクイックメルトジョイントの前に所要長さに切断するための手動切断装置です。 S-16 によって、最大15mm径迄のベルトを適切な正しい角度に切断することができます。
    質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×40×45切断径(mm)最大Φ15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハビブルー搬送用丸ベルト ハバジット

    ハビブルー搬送用丸ベルト

    ハバジット(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    4日以内出荷から12日以内出荷
    コバルトブルー色調。 青色の天然食材はあまり存在しないので、偶発的にベルト破損や損傷が生じ、仮にベルトの破片が食品に混入しても、簡単に見つけることが可能。 FDA及び食品との直接接触に関する欧州条約(2002/72/EC)に適合。 食品直接搬送が可能。耐磨耗性に優れる。抗菌性能に優れる。加水分解耐性に優れる。低い摩擦係数により、低消費電力に貢献。
    材質TPUコバルトブルー種類丸ベルト表面艷無許容温度(℃)-10/+50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止丸ベルト ハバジット

    帯電防止丸ベルト

    ハバジット
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    一般搬送用、伝動用に幅広く対応。 熱可塑性ポリウレタンにカーボンを練り込むことにより、丸ベルト本体にて帯電防止機能を実現。 体積抵抗率106~7(Ω/cm) 静電気の帯電を嫌う、電子部品や精密機器搬送に最適。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、ポリコード丸ベルトと同等の最小プーリ径にて、ご使用出来ます。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、高付着性を実現。
    材質TPU種類丸ベルト表面平滑許容温度(℃)-10/+50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)90
ベルト