絞り込み
材質
- 樹脂(3)
ブランド
- ハバジット
- モノタロウ(12)
- 三木プーリ(16,765)
- Optibelt(2,709)
- 椿本チエイン(1,685)
- KANA(片山チエン)(1,552)
- RS PRO(1,187)
- 三ツ星ベルト(1,061)
- KHK(小原歯車工業)(689)
- エスコ(603)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(470)
- アサ電子工業(358)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(352)
- 協育歯車(218)
- イマオコーポレーション(133)
- バンドー化学(131)
- カネミツ(126)
- エバオン(105)
- セイキ製作所(95)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(93)
- 三興製作所[スプロケット](84)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

ポリコード丸ベルト
ハバジット(13件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から11日以内出荷ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。材質TPU色グリーン種類丸ベルト表面粗目許容温度(℃)-20/+50RoHS指令(10物質対応)対応
丸ベルトカッティング機
ハバジット¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ポリコード丸ベルトをクイックメルトジョイントの前に所要長さに切断するための手動切断装置です。 S-16 によって、最大15mm径迄のベルトを適切な正しい角度に切断することができます。質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×40×45切断径(mm)最大Φ15RoHS指令(10物質対応)対応
ハビブルー搬送用丸ベルト
ハバジット(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本4日以内出荷から12日以内出荷コバルトブルー色調。 青色の天然食材はあまり存在しないので、偶発的にベルト破損や損傷が生じ、仮にベルトの破片が食品に混入しても、簡単に見つけることが可能。 FDA及び食品との直接接触に関する欧州条約(2002/72/EC)に適合。 食品直接搬送が可能。耐磨耗性に優れる。抗菌性能に優れる。加水分解耐性に優れる。低い摩擦係数により、低消費電力に貢献。材質TPU色コバルトブルー種類丸ベルト表面艷無許容温度(℃)-10/+50RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止丸ベルト
ハバジット¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から12日以内出荷一般搬送用、伝動用に幅広く対応。 熱可塑性ポリウレタンにカーボンを練り込むことにより、丸ベルト本体にて帯電防止機能を実現。 体積抵抗率106~7(Ω/cm) 静電気の帯電を嫌う、電子部品や精密機器搬送に最適。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、ポリコード丸ベルトと同等の最小プーリ径にて、ご使用出来ます。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、高付着性を実現。材質TPU色黒種類丸ベルト表面平滑許容温度(℃)-10/+50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)90









![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)