ベルト :「長さ80mm」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 400 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 400 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:400mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:204-2880 アズワン品番65-8000-81
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●長さ:640mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2084 アズワン品番65-7916-94
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 640 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 640 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:640mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:204-2969 アズワン品番65-7995-29
1個
7,098 税込7,808
欠品中

OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:640mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0851 アズワン品番65-7884-95
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:800mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1427 アズワン品番65-7888-77
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 240 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:240mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0728 アズワン品番65-7887-30
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 400 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:400mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1258 アズワン品番65-7960-53
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 240 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:240mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0727 アズワン品番65-7886-28
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:640mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0850 アズワン品番65-7881-17
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様●長さ:640mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2085 アズワン品番65-7916-59
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
仕様●長さ:400mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-1573 アズワン品番65-7875-29
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 762 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 76 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:762mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:204-3204 アズワン品番65-8016-60
1個
4,498 税込4,948
欠品中

クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 240 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:240mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0731 アズワン品番65-7886-42
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 400 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:400mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0491 アズワン品番65-7874-35
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha POWER タイミングベルトは、新しい、耐久性に優れた Durable ポリウレタン化合物を使用しています。OPTIBELT Alpha POWER は、硬度 88 (ショア A )のポリウレタンとの最適な相互作用を備え、スチールコードにより、非常に経済的なソリューションとして特に幅広い用途に対応します。使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー Alpha Torique と比較して、最大 30 % の高出力定格を実現しています 鋳造、無限 よりコンパクトなド
仕様●長さ:800mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1690 材質ポリウレタン アズワン品番65-7882-49
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:2002mm●幅:80mm●ピッチ:14mm●歯の数:143●材質:ゴム●コード番号:217-1038 アズワン品番65-7875-69
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1890mm●幅:80mm●ピッチ:14mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-1037 アズワン品番65-7956-42
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 2002 mm です。高さ 9.5 mm です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:2002mm●幅:80mm●ピッチ:14mm●歯の数:143●材質:ゴム●コード番号:217-0046 アズワン品番65-7873-58
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1400 mm です。高さ 9.5 mm です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:1400mm●幅:80mm●ピッチ:14mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0043 アズワン品番65-7874-37
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1890 mm です。高さ 9.5 mm です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:1890mm●幅:80mm●ピッチ:14mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-0045 アズワン品番65-7883-59
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 10 mm で、歯数が 41 mm です。長さは 410 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:410mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:41●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9960 アズワン品番65-7964-44
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 10 mm で、歯数が 41 mm です。長さは 410 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:410mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:41●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0200 アズワン品番65-7957-24
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 710 mm の T5 セクションがあります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:710mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:142●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0611 アズワン品番65-7889-75
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 370 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:370mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0456 アズワン品番65-7874-59
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 840 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:840mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1239 アズワン品番65-7872-60
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 840 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:840mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0463 アズワン品番65-7874-97
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 440 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:440mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0457 アズワン品番65-7878-11
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 500 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:500mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1235 アズワン品番65-7889-54
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1010 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1010mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1229 アズワン品番65-7889-92
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1210 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1210mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1230 アズワン品番65-7875-37
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 980 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:980mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1242 アズワン品番65-7877-10
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 660 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:660mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:66●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1237 アズワン品番65-7889-55
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 920 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:920mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1241 アズワン品番65-7878-47
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 545 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:545mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0609 アズワン品番65-7883-92
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 370 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:370mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1232 アズワン品番65-7889-53
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1000 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1000mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1228 アズワン品番65-7890-01
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 860 mm の AT5 セクションです。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:860mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:172●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1220 アズワン品番65-7873-24
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 860 mm の AT5 セクションです。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:860mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:172●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0363 アズワン品番65-7880-25
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 720 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:720mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:72●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0462 アズワン品番65-7884-27
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1210 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1210mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0453 アズワン品番65-7876-67
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷