12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 533 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:533mm●幅:25mm●ピッチ:9mm●歯の数:56●材質:ゴム●コード番号:217-0696 アズワン品番65-7883-94
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1143mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-1640 アズワン品番65-7882-44
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 9.5 mm で、歯数が 33 本あり、長さは 31.4.33 mm です。ガラス繊維テンションコード ポリクロロプレンゴムコアです
仕様●長さ:314.33mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:33●材質:ゴム●コード番号:217-0248 アズワン品番65-7872-84
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1295mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:136●材質:ゴム●コード番号:217-1736 アズワン品番65-7885-56
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:647mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:68●材質:ゴム●コード番号:217-1316 アズワン品番65-7873-77
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:876mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:217-1491 アズワン品番65-7885-07
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1676mm●幅:25mm●ピッチ:9mm●歯の数:176●材質:ゴム●コード番号:217-0871 アズワン品番65-7884-56
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 514 mm の L プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:514mm●幅:25mm●ピッチ:9mm●歯の数:54●材質:ゴム●コード番号:217-0688 アズワン品番65-7885-50
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:933mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:98●材質:ゴム●コード番号:217-1507 アズワン品番65-7881-89
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 571 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:571mm●幅:25mm●ピッチ:9mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-0719 アズワン品番65-7888-22
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 9.525 mm で、長さが 381 mm です。ガラス繊維テンションコード ポリクロロプレンゴムコアです
仕様●長さ:381mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:40●材質:ゴム●コード番号:217-0315 アズワン品番65-7883-71
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲
仕様●長さ:1219mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:128●材質:ゴム●コード番号:217-1649 アズワン品番65-7886-58
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷