種類汎用モーター
制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御
寸法B(mm)3
操作標準:電源スイッチ・速度設定器
ヒューズ容量(A)電機子側 FU1:10、界磁側 FU2:0.5(ガラス管)
回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500
変速範囲(min-1[r.p.m])125~2500
電圧変動許容範囲±10%
構成要素直流モータ・制御盤
種類汎用モーター
制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御
寸法B(mm)3
寸法J(mm)40
操作標準:電源スイッチ・速度設定器
回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500
変速範囲(min-1[r.p.m])80~2500
電圧変動許容範囲±10%
構成要素直流モータ・制御盤
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
モーター(原動機) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。