36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
1個
9,840 税込10,824
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
1台
19,200 税込21,120
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
1台
10,400 税込11,440
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
1台
36,100 税込39,710
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:90W●電圧:単相AC200V●周波数50Hz:電流/0.90A、定格トルク/0.72N・m 定格回転速度/1250rpm●周波数60Hz:電流/1.10A、定格トルク/0.60N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.700●リード線タイプ アズワン品番65-9332-45
1台
33,500 税込36,850
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:6W●電圧:単相AC200V●周波数50Hz:電流/0.11A、定格トルク/0.05N・m 定格回転速度/1200rpm●周波数60Hz:電流/0.11A、定格トルク/0.042N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.050●リード線タイプ アズワン品番65-9332-40
1台
17,100 税込18,810
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:60W●電圧:単相AC100V●周波数50Hz:電流/1.50A、定格トルク/0.48N・m 定格回転速度/1250rpm●周波数60Hz:電流/1.75A、定格トルク/0.40N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.620●リード線タイプ アズワン品番65-9332-38
1台
29,100 税込32,010
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:60W●電圧:三相AC200V●周波数50Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.46N・m 定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.50A、定格トルク/0.39N・m 定格回転速度/1550rpm●起動トルク(N・m):50Hz/0.930 60Hz/0.800●リード線タイプ アズワン品番65-9332-48
1台
29,800 税込32,780
8日以内出荷

。軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:60W●電圧:単相AC200V●周波数50Hz:電流/0.75A、定格トルク/0.48N・m 定格回転速度/1250rpm●周波数60Hz:電流/0.90A、定格トルク/0.40N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.620●リード線タイプ アズワン品番65-9332-44
1台
29,800 税込32,780
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:25W●起動トルク(N・m):50Hz/0.350 60Hz/0.290●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.26A、定格トルク/0.195N・m、定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.24A、定格トルク/0.165N・m、定格回転速度/1550rpm●端子箱付タイプ アズワン品番65-9332-06
1台
10,900 税込11,990
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.045●許容トルク:1200rpm/0.055N・m(50/60Hz)90rpm/0.035N・m(50/60Hz)●出力:6W●レバーシブル/セパレートタイプ アズワン品番65-9332-54
1台
10,700 税込11,770
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.080●許容トルク:1200rpm/0.105N・m(50Hz)0.080N・m(60Hz)90rpm/0.050N・m(50/60Hz)●出力:15W●レバーシブル/セパレートタイプ アズワン品番65-9332-51
1台
11,800 税込12,980
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
1台
15,300 税込16,830
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.690●許容トルク:1200rpm/0.722N・m(50Hz)0.632N・m(60Hz)90rpm/0.492N・m(50/60Hz)●出力:90W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ アズワン品番65-9332-63
1台
57,700 税込63,470
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.175●許容トルク:1200rpm/0.225N・m(50Hz)0.200N・m(60Hz)90rpm/0.075N・m(50/60Hz)●出力:25W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ アズワン品番65-9332-66
1台
40,100 税込44,110
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.080●許容トルク:1200rpm/0.105N・m(50Hz)0.080N・m(60Hz)90rpm/0.050N・m(50/60Hz)●出力:15W●レバーシブル/セパレートタイプ アズワン品番65-9332-55
1台
11,800 税込12,980
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:40W●電圧:単相AC100V●周波数50Hz:電流/0.85A、定格トルク/0.31N・m 定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/1.00A、定格トルク/0.26N・m 定格回転速度/1550rpm●起動トルク(N・m):0.350●リード線タイプ アズワン品番65-9332-37
1台
26,600 税込29,260
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.300●許容トルク:1200rpm/0.30N・m(50Hz)0.21N・m(60Hz)90rpm/0.095N・m(50/60Hz)●出力:40W●レバーシブル/セパレートタイプ アズワン品番65-9332-57
1台
14,800 税込16,280
8日以内出荷

。軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:90W●起動トルク(N・m):50Hz/1.060 60Hz/0.890●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.63A、定格トルク/0.690N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.600N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプ アズワン品番65-9332-05
1台
14,300 税込15,730
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.050●許容トルク:1200rpm/0.056N・m(50/60Hz)90rpm/0.038N・m(50/60Hz)●出力:6W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ アズワン品番65-9332-58
1台
34,300 税込37,730
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.160●許容トルク:1200rpm/0.22N・m(50Hz)0.19N・m(60Hz)90rpm/0.07N・m(50/60Hz)●出力:25W●レバーシブル/セパレートタイプ アズワン品番65-9332-56
1台
12,600 税込13,860
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.160●許容トルク:1200rpm/0.22N・m(50Hz)0.19N・m(60Hz)90rpm/0.07N・m(50/60Hz)●出力:25W●レバーシブル/セパレートタイプ アズワン品番65-9332-52
1台
12,200 税込13,420
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:40W●起動トルク(N・m):50Hz/0.630 60Hz/0.520●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.36A、定格トルク/0.630N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.33A、定格トルク/0.260N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプ アズワン品番65-9332-03
1台
11,500 税込12,650
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:60W●起動トルク(N・m):50Hz/0.930 60Hz/0.800●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.460N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.50A、定格トルク/0.390N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプ アズワン品番65-9332-04
1台
12,500 税込13,750
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.100●許容トルク:1200rpm/0.11N・m(50Hz)0.09N・m(60Hz)90rpm/0.06N・m(50/60Hz)●出力:15W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ アズワン品番65-9332-59
1台
38,100 税込41,910
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:90W●電圧:単相AC100V●周波数50Hz:電流/2.0A、定格トルク/0.72N・m 定格回転速度/1250rpm●周波数60Hz:電流/2.25A、定格トルク/0.60N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.700●リード線タイプ アズワン品番65-9332-39
1台
32,800 税込36,080
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:25W●電圧:単相AC200V●周波数50Hz:電流/0.30A、定格トルク/0.20N・m 定格回転速度/1250rpm●周波数60Hz:電流/0.35A、定格トルク/0.17N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.220●リード線タイプ アズワン品番65-9332-42
1台
21,600 税込23,760
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.175●許容トルク:1200rpm/0.225N・m(50Hz)0.200N・m(60Hz)90rpm/0.075N・m(50/60Hz)●出力:25W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ アズワン品番65-9332-60
1台
38,100 税込41,910
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.100●許容トルク:1200rpm/0.11N・m(50Hz)0.09N・m(60Hz)90rpm/0.06N・m(50/60Hz)●出力:15W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ アズワン品番65-9332-65
1台
39,100 税込43,010
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:90W●電圧:三相AC200V●周波数50Hz:電流/063A、定格トルク/0.69N・m 定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.60N・m 定格回転速度/1550rpm●起動トルク(N・m):50Hz/1.060 60Hz/0.890●リード線タイプ アズワン品番65-9332-49
1台
33,500 税込36,850
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:25W●起動トルク(N・m):50Hz/0.350 60Hz/0.290●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.26A、定格トルク/0.195N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.24A、定格トルク/0.165N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプ アズワン品番65-9332-02
1台
8,760 税込9,636
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.604●許容トルク:1200rpm/0.511N・m(50Hz)0.442N・m(60Hz)90rpm/0.361N・m(50/60Hz)●出力:60W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ アズワン品番65-9332-62
1台
50,800 税込55,880
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:40W●起動トルク(N・m):50Hz/0.630 60Hz/0.520●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.36A、定格トルク/0.310N・m、定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.33A、定格トルク/0.260N・m、定格回転速度/1500rpm●端子箱付タイプ アズワン品番65-9332-07
1台
12,900 税込14,190
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.604●許容トルク:1200rpm/0.511N・m(50Hz)0.442N・m(60Hz)90rpm/0.361N・m(50/60Hz)●出力:60W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ アズワン品番65-9332-68
1台
53,500 税込58,850
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.320●許容トルク:1200rpm/0.31N・m(50Hz)0.22N・m(60Hz)90rpm/0.10N・m(50/60Hz)●出力:40W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ アズワン品番65-9332-67
1台
42,600 税込46,860
8日以内出荷

。軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
1台
20,700 税込22,770
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)