軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:90W●電圧:三相AC200V●周波数50Hz:電流/063A、定格トルク/0.69N・m 定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.60N・m 定格回転速度/1550rpm●起動トルク(N・m):50Hz/1.060 60Hz/0.890●リード線タイプ
アズワン品番65-9332-49
1台
¥33,500
税込¥36,850
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:90W●電圧:単相AC100V●周波数50Hz:電流/2.0A、定格トルク/0.72N・m 定格回転速度/1250rpm●周波数60Hz:電流/2.25A、定格トルク/0.60N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.700●リード線タイプ
アズワン品番65-9332-39
1台
¥32,800
税込¥36,080
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:25W●電圧:単相AC200V●周波数50Hz:電流/0.30A、定格トルク/0.20N・m 定格回転速度/1250rpm●周波数60Hz:電流/0.35A、定格トルク/0.17N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.220●リード線タイプ
アズワン品番65-9332-42
1台
¥21,600
税込¥23,760
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:40W●電圧:単相AC100V●周波数50Hz:電流/0.85A、定格トルク/0.31N・m 定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/1.00A、定格トルク/0.26N・m 定格回転速度/1550rpm●起動トルク(N・m):0.350●リード線タイプ
アズワン品番65-9332-37
1台
¥26,600
税込¥29,260
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:90W●電圧:単相AC200V●周波数50Hz:電流/0.90A、定格トルク/0.72N・m 定格回転速度/1250rpm●周波数60Hz:電流/1.10A、定格トルク/0.60N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.700●リード線タイプ
アズワン品番65-9332-45
1台
¥33,500
税込¥36,850
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:6W●電圧:単相AC200V●周波数50Hz:電流/0.11A、定格トルク/0.05N・m 定格回転速度/1200rpm●周波数60Hz:電流/0.11A、定格トルク/0.042N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.050●リード線タイプ
アズワン品番65-9332-40
1台
¥17,100
税込¥18,810
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:60W●電圧:単相AC100V●周波数50Hz:電流/1.50A、定格トルク/0.48N・m 定格回転速度/1250rpm●周波数60Hz:電流/1.75A、定格トルク/0.40N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.620●リード線タイプ
アズワン品番65-9332-38
1台
¥29,100
税込¥32,010
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:60W●電圧:三相AC200V●周波数50Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.46N・m 定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.50A、定格トルク/0.39N・m 定格回転速度/1550rpm●起動トルク(N・m):50Hz/0.930 60Hz/0.800●リード線タイプ
アズワン品番65-9332-48
1台
¥29,800
税込¥32,780
8日以内出荷
。軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:60W●電圧:単相AC200V●周波数50Hz:電流/0.75A、定格トルク/0.48N・m 定格回転速度/1250rpm●周波数60Hz:電流/0.90A、定格トルク/0.40N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.620●リード線タイプ
アズワン品番65-9332-44
1台
¥29,800
税込¥32,780
8日以内出荷
電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:単相200V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーターは90W以下(90W使用時は外部抵抗必要)レバーシブルモーターは60W以下●許容制動電流:3A以下●制動電流継続時間:約0.4秒●使用温度範囲:-10~50℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●接点タイプ
アズワン品番65-9332-99
1台
¥10,400
税込¥11,440
8日以内出荷
電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:三相200V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーターは90W以下(60W、90W使用時は外部抵抗必要)●許容制動電流:3A以下●制動電流継続時間:約0.4秒●使用温度範囲:-10~50℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●接点タイプ
アズワン品番65-9333-01
1台
¥8,380
税込¥9,218
8日以内出荷
電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:単相100V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーター、レバーシブルモーター 6~90W●使用温度範囲:-10~40℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●信号入力:DC12~24V(±10%)●無接点タイプ
アズワン品番65-9333-02
1台
¥12,400
税込¥13,640
8日以内出荷
電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:単相100V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーターは90W以下(90W使用時は外部抵抗必要)レバーシブルモーターは60W以下(60W使用時は外部抵抗必要)●許容制動電流:3A以下●制動電流継続時間:約0.4秒●使用温度範囲:-10~50℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●接点タイプ
アズワン品番65-9332-98
1個
¥8,470
税込¥9,317
8日以内出荷
電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:単相200V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーター、レバーシブルモーター 6~90W●使用温度範囲:-10~40℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●信号入力:DC12~24V(±10%)●無接点タイプ
アズワン品番65-9333-03
1台
¥12,600
税込¥13,860
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.690●許容トルク:1200rpm/0.722N・m(50Hz)0.632N・m(60Hz)90rpm/0.492N・m(50/60Hz)●出力:90W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ
アズワン品番65-9332-63
1台
¥57,700
税込¥63,470
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.175●許容トルク:1200rpm/0.225N・m(50Hz)0.200N・m(60Hz)90rpm/0.075N・m(50/60Hz)●出力:25W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ
アズワン品番65-9332-66
1台
¥40,100
税込¥44,110
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.100●許容トルク:1200rpm/0.11N・m(50Hz)0.09N・m(60Hz)90rpm/0.06N・m(50/60Hz)●出力:15W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ
アズワン品番65-9332-65
1台
¥39,100
税込¥43,010
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.604●許容トルク:1200rpm/0.511N・m(50Hz)0.442N・m(60Hz)90rpm/0.361N・m(50/60Hz)●出力:60W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ
アズワン品番65-9332-62
1台
¥50,800
税込¥55,880
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.604●許容トルク:1200rpm/0.511N・m(50Hz)0.442N・m(60Hz)90rpm/0.361N・m(50/60Hz)●出力:60W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ
アズワン品番65-9332-68
1台
¥53,500
税込¥58,850
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.320●許容トルク:1200rpm/0.31N・m(50Hz)0.22N・m(60Hz)90rpm/0.10N・m(50/60Hz)●出力:40W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ
アズワン品番65-9332-67
1台
¥42,600
税込¥46,860
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.050●許容トルク:1200rpm/0.056N・m(50/60Hz)90rpm/0.038N・m(50/60Hz)●出力:6W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ
アズワン品番65-9332-58
1台
¥34,300
税込¥37,730
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.100●許容トルク:1200rpm/0.11N・m(50Hz)0.09N・m(60Hz)90rpm/0.06N・m(50/60Hz)●出力:15W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ
アズワン品番65-9332-59
1台
¥38,100
税込¥41,910
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.175●許容トルク:1200rpm/0.225N・m(50Hz)0.200N・m(60Hz)90rpm/0.075N・m(50/60Hz)●出力:25W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ
アズワン品番65-9332-60
1台
¥38,100
税込¥41,910
8日以内出荷
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。