絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
  • 三菱電機(45)
  • エスコ(31)
  • 日立産機システム(28)
  • RS PRO(13)
  • マブチモーター(12)
  • 一宮電機(11)
  • 東芝(8)
  • TAMIYA(タミヤ)(7)
  • オーム電機(6)
  • 日東電工(6)
  • ELPA(5)
  • 富士電機(5)
  • 三木プーリ(4)
  • SPARKFUN(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • 日本スタンドサービス(2)
  • ニデックテクノモータ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
ステッピングモータ 68Ω) SPG20シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ステッピングモータ 68Ω) SPG20シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
7,798税込8,578
1個
欠品中
端子がコネクタ式なので、アセンブリが容易です。用途はゲーム機器など、汎用に使用できます。
仕様●4相/10極、2相ユニポーラ●ギア比:1/18●基本ステップ角度:1°●1回転ステップ数:360●コイル抵抗:68Ω●入力定格:2W(max)●使用温度範囲:0~50℃●サイズ:Φ25mm×30.8mm●重量:24gアズワン品番67-0460-24
リニアステッピングアクチュエータ 2ピン 22Ω SPS10-21822シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)リニアステッピングアクチュエータ 2ピン 22Ω SPS10-21822シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
8,498税込9,348
1個
欠品中
仕様●相数:2相バイポーラ●極数:10極●ステップサイズ:20μm●推力:0.98N●サイズ:Φ10mm×26.5mm●用途:産業機器 印刷機 住宅設備 OA機器●備考:小型、微小な位置決め可能アズワン品番67-0460-26
ステッピングモータ 68Ω) SPG20シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ステッピングモータ 68Ω) SPG20シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
7,798税込8,578
1個
11日以内出荷
端子がコネクタ式なので、アセンブリが容易です。用途はゲーム機器など、汎用に使用できます。
仕様●4相/10極、2相ユニポーラ●ギア比:1/6●基本ステップ角度:3°●1回転ステップ数:120●コイル抵抗:68Ω●入力定格:2W(max)●使用温度範囲:0~50℃●サイズ:Φ25mm×30.8mm●重量:24gアズワン品番67-0460-22
汎用モーター