汎用モーター :「ウェイト」の検索結果

汎用モーターとは工作機械や農業用の機械、食品加工用、医療機器、事務用品などの機械製品に使用される汎用性の高いモーター。単相モーター、高性能省エネモーター、三相モートルなど使用する機械によってさまざまな汎用モーターがあります。使用可能な温度や湿度、回転方向、設置場所などが決められているものが多いです。防水カバーや防水スリンガの取り付けられているタイプのなどがあり、低騒音、低振動のものや省エネ効果のあるものなどが好まれます。
特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Navbow+は最大速度約7.2km/hで3つのスピードモードを備えた最速レベルの水中スクーター。SUBLUE社の特許取得済みの高度な防水仕様のバッテリーは最大40mの水深に対応し、最大60分間駆動します。
セット内容Navbow+ 本体 × 1、バッテリー × 1、充電マウント × 1、充電アダプター&電源ケーブル × 1、紛失防止ケーブル × 1、ホルダー&カウンターウェイト × 1、Dクリップ × 1、リーシュコード × 1、Navbow+ 専用 キャリーケース × 1 質量(g)バッテリー:1100 本体寸法(mm)486×327×177 本体質量(g)4500(バッテリーを含む) 使用温度(℃)0~35 温度表示0~35 ℃ 使用時間(分)60 連続使用時間(分)FREEモード:約45、SPORTモード:約20、TURBOモード:約8(バッテリー残量50%になると速度が自動的に次のギアに切り替わります) 解像度0.1℃ バッテリー電圧(V)14.8 記憶データ数60 件 充電時間(時間)3.5 モード3モード (FREE / SPORT / TURBO) 温度表示精度± 2 ℃ バッテリー容量(mAh)10670 記録時間最長1時間 保管温度(℃)0~45 マウントGoproマウント、1/4カメラマウント、Dリング 最高速度(km/h)FREEモード:約3.6、SPORTモード:約5.4、TURBOモード:約7.2 サンプリング速度1秒 モータ種類B 連続運転 深度(m)0~40 バッテリー容量(Wh)158
1台
139,800 税込153,780
62日以内出荷